LUMAPRO Általános célú vezetékes kézi lámpa


Szűrő
Vezeték típusa: SJTOW , Mérő/vezető: 18/2 , Fogantyú: Egyenes , Magasság: 16 9 / 64 " , Ház anyaga: Műanyag , IP besorolás: IP65 , Lámpa típusa: LED , Lencse: Polikarbonát , Lencse anyaga: Polikarbonát , Lumen: 180 , Beépítési: Horog , NEC vezeték megnevezése: SJTOW , NEMA csatlakozó konfiguráció: 1-15P , NEMA aljzat konfigurációja: 1-15R , Névleges élettartam: 50,000 XNUMX óra. , Típus: Általános rendeltetésű , Feszültség: 120
StílusModellerősítőkszínekVezetékhosszTételLámpa WattsHosszÁramforrásÁr (ÁFA nélkül)
A
22FH96
0.2Piros / fekete50 láb.Kézi lámpa3.616 9 / 64 "120 VAC€184.98
B
40 KG16
1Fekete / PirosVezeték nélküliÚjratölthető kézilámpa2.47 31 / 64 "100 - 240 VAC€152.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?