Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 40KG16 újratölthető kézilámpa LED 2.4W Piros Fekete | AH9MUJ

LUMAPRO 40KG16 újratölthető kézi lámpa LED 2.4W piros fekete

Raktáron
Tétel: AH9MUJ Modell: 40KG16

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€152.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető kézilámpa
erősítők1
színekFekete / Piros
VezetékhosszVezeték nélküli
HandleEgyenes
Ház anyagaMűanyag
IP besorolásIP65
Lámpa típusaLED
Lámpa Watts2.4
Hossz7 31 / 64 "
Lens AnyagPolikarbonát
Lumens180
NEMA Plug konfiguráció1-15P
NEMA foglalat konfigurálása1-15R
Áramforrás100 - 240 VAC
Névleges élet50,000 XNUMX óra.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országCN

Termék részletek:

    • Újratölthető: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekVezetékhosszTételLámpa WattsHosszÁramforrásÁr
LUMAPRO 22FH96 vezetékes kézilámpa 60 vezetékes 50 láb vezeték | AB6UVP 22FH960.2Piros / fekete50 láb.Kézi lámpa3.616 9 / 64 "120 VAC€184.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 40KG16 újratölthető kézi lámpa LED 2.4W piros fekete
€152.63 /Mértékegység