hivatalos forgalmazójaLUMAPRO

LUMAPRO

A LumaPro katalógusban izzók, LED-ek, HID-k, munkalámpák, zseblámpák, kondenzátorok, CFL-előtétek, mozgásérzékelők és fénycsövek találhatók. A cég egy- és kétoldalas kijárati táblákat is kínál kórházak, egyetemek vagy szabadidős létesítmények számára. A márka lámpái sokféle akkumulátorral kompatibilisek, mint például a lítium-vas-foszfát, ólom-kalcium és nikkel-kadmium. LumaPro elektronikus / mágneses CFL előtétek Úgy tervezték, hogy szabályozzák a tápegységből a lámpák felé folyó áramot, és akár -4 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is elindulhatnak. Ezek 1 / 2 / 3 lámpával vannak felszerelve, amelyek teljesítménye 10 és 104 W között van.

Tovább

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

LUMAPRO kézi zseblámpák

Kézi zseblámpák(8 termék)

LUMAPRO LED-es reflektorok

LED fényvetők(1 termék)

LUMAPRO kézi lámpák

Kézi lámpák(27 termék)

LUMAPRO halogén lámpák és izzók

Halogén lámpák és izzókA világítási igényeket, például kilépő lámpákat, vitrineket, készülékeket, mérlegeket és kapcsolótáblákat kell kiszolgálni. Fényerősség 1300 és 33000 lumen között. Képes ellenállni a 3050 Kelvin színhőmérsékletnek(1 termék)

LUMAPRO nagyító lámpák

Nagyító fények(14 termék)

LUMAPRO HID Előtétek

HID előtétek(37 termék)

LUMAPRO alkatrészek

Alkatrészek(25 termék)

LUMAPRO Spotlámpák

Spotlámpák(2 termék)

LUMAPRO fali csomagok és falra szerelhető lámpatestek

Fali csomagolások és fali szerelvényekTiszta, ragyogó fényt adjon, és azonnal elérje a teljes fényerőt. Minimális hőt termel, és ellenáll a páratartalomnak és a hőmérsékletváltozásoknak. A hagyományos világító falcsomagok cseréjére szolgál az épületeken, és lehetővé teszi a falra szerelést a könnyű telepítés érdekében(8 termék)

LUMAPRO kijárati tábla és fény kombinációk

Kilépés a jel és a fény kombinációibólIzzókkal / LED-es lámpákkal megvilágított 1/2-os kijárati táblák kórházakban, egyetemeken és más kereskedelmi helyeken. Piros és zöld betűszínekben kapható(6 termék)

LUMAPRO dokkoló lámpák

DokkfényekIzzó / LED / kvarc halogén lámpák (max. 500 W), amelyeket teherautó pótkocsik megvilágítására használnak a be- és kirakodás során. Jönnek akár 60 hüvelyk hosszú forgatható karokkal és BE / KI kapcsolókkal vagy nyomógombbal. Pótfejek is kaphatók(11 termék)

LUMAPRO elektronikus előtétek

Elektronikus előtétekNEMA-besorolású előtétek, amelyek alkalmasak olyan lámpákhoz, amelyek nem igényelnek gyakori kapcsolást. Precíziós vezérlésű, villódzásmentes működést biztosít 0.95-nél nagyobb teljesítménytényezővel(13 termék)

LUMAPRO szekrény alatti lámpatestek

A kabinet-szerelvények alattOrvosi laboratóriumokban, irodákban, gyárakban vagy műhelyekben használják. Biztosítson megvilágítást az asztalokon, munkalapokon és hasonló helyeken, ahol korlátozott a közvetlen fény. Vezetékes, összekötő kabrió és dugaszolható lámpatest változatokban kapható(1 termék)

LUMAPRO dekoratív lámpatestek

Dekoratív lámpatestekÉpítészeti fénycsövek, fürdőrudak és alacsony profilú készülékek villogásmentesen működnek, anélkül, hogy interferálnának más elektronikus eszközökkel. Rendelkezésre áll felület, süllyesztés, fal (lefelé és felfelé világítás) és függesztett szerelési lehetőségek(1 termék)

LUMAPRO HID kondenzátorok

HID kondenzátorok(17 termék)

LUMAPRO vészvilágítási elemek

Vészvilágítási elemekZárt ólom-sav / nikkel-kadmium akkumulátorok, AMP / male-Faston csatlakozó csatlakozókkal, Lumapro vészvilágítással való használatra. Elérhető 300, 650, 4500 és 12000 mAh kapacitással(6 termék)

LUMAPRO CFL előtétek

CFL előtétekElektronikus / mágneses előtétek, amelyek a tápegységektől a lámpákig áramló áram vezérlésére szolgálnak. 1/2/3 lámpák, amelyek teljesítmény-tartománya 10 és 104 W között van, és akár -4 F(13 termék)

LUMAPRO High Bay fluoreszkáló lámpatestek

High Bay fénycsövekEgyenletes, erős fényt biztosít a nyitott rácsokról vagy magas mennyezetről a padlóra és az alatta lévő munkafelületekre. Magasra szerelve gyárak, raktárak, tornatermek, üzletek és hangárok megvilágítására. Ellenáll a 0 és 104 fok közötti környezeti hőmérsékletnek(1 termék)

LUMAPRO Indukció

IndukcióBevásárlóterületek, benzinkutak és irodakomplexumok megvilágítására tervezték. A polikarbonátból / prizmás polikarbonátból / alumíniumból / boroszilikátból készült lencsék az optikai tisztaság és a káros UV sugárzás elleni védelem érdekében. Bronz poliészter porfestékkel és fehér kivitelben kapható(4 termék)

LUMAPRO tájvilágítás

Táj világításIdeális nyilvános tájak vagy privát kertek megvilágítására az éjszakai esztétika, a biztonság, a rekreáció, valamint a sport- és társasági események fokozására. 35-150 watt teljesítményű halogén/izzólámpák. Kapható golyós és mini golyós változatban(4 termék)

LUMAPRO reflektorok

fényvetőkÉpületek külsejének, sportpályáinak, parkjainak és ipari udvarainak megvilágítására szolgál. Présöntött alumínium konstrukció bronz kivitelben a kiváló elektromos vezetőképesség és korrózióállóság érdekében. Mennyezetre, falra, oszlopra vagy a talajra szerelhető(1 termék)

LUMAPRO Lámpák

lámpások(1 termék)

LUMAPRO vészvilágítási lámpatestek

Vészvilágító lámpatestekFalra vagy mennyezetre szerelhető vészvilágítás 2 állítható izzólámpával (5.4 W), amelyek ólom-kalcium elemekkel működnek(6 termék)

LUMAPRO mozgásérzékelő szerelvények és készletek

Mozgásérzékelő készülékek és készletekTestreszabható, széles körben elterjedt megvilágítást biztosít a garázsok, épületek és bejáratok körül. A falra szerelhető lámpatestek mozgásérzékelőkkel rendelkeznek automatikus bekapcsolással, hogy azonnal megvilágítsák, ha valaki átmegy a területen(3 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A LumaPro cikkszámai kereszthivatkozások különböző Appleton Electric, GE Lighting, WF Harris Lighting és Hubbell termékekre. Tehát, ha olyan LumaPro lámpatestet keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor valószínű, hogy az egyenértékű elem elérhető nálunk.

Szállítás

A LumaPro világítástechnikai termékek futár- és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek.

A Lumaproról

A LumaPro katalógusban izzók, LED-ek, HID-k, munkalámpák, zseblámpák, kondenzátorok, CFL-előtétek, mozgásérzékelők és fénycsövek találhatók. A cég egy- és kétoldalas kijárati táblákat is kínál kórházak, egyetemek vagy szabadidős létesítmények számára. A márka lámpái sokféle akkumulátorral kompatibilisek, mint például a lítium-vas-foszfát, ólom-kalcium és nikkel-kadmium. LumaPro elektronikus / mágneses CFL előtétek Úgy tervezték, hogy szabályozzák a tápegységből a lámpák felé folyó áramot, és akár -4 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is elindulhatnak. Ezek 1 / 2 / 3 lámpával vannak felszerelve, amelyek teljesítménye 10 és 104 W között van.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ideig bírja a halogén reflektor?

A halogén izzók élettartama 2000 óra, ami kétszer annyi, mint az izzólámpáké.

Mire használhatók a LumaPro reflektorok?

Ezek az univerzális szerelésű reflektorok erős, nagy intenzitású fényt bocsátva javítják a nagy területek láthatóságát, mint például a sportpályák, parkok, épületek külső részei és ipari udvarok. Nagyon kevés hőt bocsátanak ki, és ellenállnak a hőmérséklet- és páratartalom-ingadozásoknak.

Mik azok a LumaPro Instant Start elektronikus fluoreszkáló előtétek?

Fénycsöves világítótestekben használják raktárakban vagy olyan területeken, ahol a lámpákat hosszú ideig bekapcsolva hagyják. Ezek az előtétek első bekapcsoláskor nagy feszültséget produkálnak, ezért nem használhatók jelenléti érzékelőkkel vagy más világításvezérlőkkel, amelyek rendszeresen BE/KI kapcsolják a világítást.

Miért világítanak félig a LED-es reflektoraim, még akkor is, ha ki vannak kapcsolva?

A LED-meghajtó szerény feszültségveszteséggel rendelkezik, így a LED kikapcsolt állapotban is halványan világít.