MARATHON MOTORS Kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorok, háromfázisú, nyitott levegő, haspánt/rugalmas gyűrű


A Marathon kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorok alkalmasak szellőztető alkalmazásokhoz használt HVAC berendezések meghajtására. Maraton teljesen zárt motorok vízbehatolásra hajlamos környezetben is használható.

Szűrő
Szerelés: CSAK F1 , Hz: 60 , Beépítési: Belly Band - lábatlan , fázis: 3
StílusModellNEMA DesignAdóHázIrányultságRPMSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
5K48WN3181S
-FolyamatosDPFüggőleges tengely felfelé8501Automatikus575€266.37
A
5K49RN6429S
-FolyamatosDPFüggőleges tengely felfelé11401Automatikus575€905.56
B
5K38SN267S
BFolyamatosNyisd kiVízszintes vagy függőleges11401Automatikus200-230/460-
ajánlatkérés
C
056T11O5301
BFOLYAMATOS AOMOPAOVízszintes12001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)200-230/460€919.84
D
056T8O5307
BFOLYAMATOS AOMOPAOVízszintes9001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)208-230/460€1,598.50
E
056T11O5307
NINCS TERVEZŐKÓDFOLYAMATOS AOMOPAOVízszintes12001.0Automatikus Protector575€1,273.17
F
056T11O5303
NINCS TERVEZŐKÓDFOLYAMATOS AOMOPAOVízszintes12001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)200-230/460€1,111.97
G
056T11O5309
NINCS TERVEZŐKÓDFOLYAMATOS AOMOPAOVízszintes12001.0Automatikus Protector575€1,386.46
H
056T8O5302
NINCS TERVEZŐKÓDFOLYTATÁSOPAOVízszintes9001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)200-230/460€1,287.13
I
056T11O5304
NINCS TERVEZŐKÓDFOLYTATÁSOPAOVízszintes12001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)208-230/460€1,214.50
J
056T11O5302
NINCS TERVEZŐKÓDFOLYAMATOS AOMOPAOVízszintes12001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)200-230/460€1,028.04
K
056T8O5304
NINCS TERVEZŐKÓDFOLYTATÁSOPAOVízszintes9001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)575€1,323.08
A
056T11O5308
NINCS TERVEZŐKÓDFOLYTATÁSOPAOVízszintes12001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)575€1,178.88
L
056T11O5300
NINCS TERVEZŐKÓDFOLYAMATOS AOMOPAOVízszintes12001.0Automatikus védő (csak lezárt rotor alatt)200-230/460€878.61

Jellemzők

  • Ezek a kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorok automatikus hővédelemmel rendelkeznek a túlmelegedés elleni károsodás elkerülése érdekében.
  • Függőleges / vízszintes rögzítési lehetőséggel rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, az alkalmazási követelményektől függően.
  • Egyes modellek szabadalmaztatott MAXGuard szigetelőrendszerrel rendelkeznek a maximális védelem érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szabályozható a Marathon kondenzátor ventilátor / hőszivattyú motorok sebessége?

Ezek a motorok VFD-ekhez (Variable Frequency Drives) kapcsolhatók a motor fordulatszámának precíz szabályozásához olyan alkalmazásoknál, ahol szűk fordulatszám-tűrésekre van szükség.

Hogyan szereljük be a Marathon kondenzátor ventilátor / hőszivattyú motorokat?

Ezeknek a motoroknak nincs alaplemezük. Közvetlenül helyettesíthetik a HVAC berendezés motorját.

Mi a maximális hőmérséklet, amelyet a Marathon kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorok támogatnak?

Ezek a motorok akár 158 °F hőmérsékletet is képesek ellenállni.

Milyen gyakran kell kenni a Marathon kondenzátor ventilátor/hőszivattyú motorokat?

Ezek a motorok nem igényelnek kenést. Tartósan kenéssel ellátott kettős tömítésű csapágyakkal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a por és törmelék elhasználódását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?