Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 21U545 miniatűr lámpa 212-2 T3 13.5v - 2 db | AB6JWD

LUMAPRO 21U545 miniatűr lámpa 212-2 T3 13.5 V - 2 db

Raktáron
Tétel: AB6JWD Modell: 21U545
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
€8.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr sapka
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa alakjaT3
Lámpa típusaMiniatűr-T
Max. Teljes hossz1.72 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásAutóipari
Kereskedési szám212-2
Feszültség13.5
Watts10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8539293050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U572 miniatűr lámpa 562 T3 13.5v - 2 db | AB6JXG 21U572Merev hurokAutóipari5622€8.68
LUMAPRO 2FLT1 miniatűr lámpa 562 10w T3 13.5v - 10 db-os csomag | AB9VJA 2FLT1Merev hurokÁltalános rendeltetésű56210€25.46
LUMAPRO 2FLU2 miniatűr lámpa 212-2 10w T3 13.5v - 10 db-os csomag | AB9VJK 2FLU2Miniatűr sapkaÁltalános rendeltetésű212-210€34.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 21U545 miniatűr lámpa 212-2 T3 13.5 V - 2 db
€8.12 /csomag