HUBBELL PREMISE WIRING AV kábelek, 8 tűs, fekete


Szűrő
Boot típusa: Túlformázva , Kábel típusa: VGA , Kategória típusa: 8 tűs Plenun , Szín: Fekete , Vezető mérete: 30 AWG , Csatlakozó típusa: 8 tűs DIN anya / 8 tűs DIN anya , Kabát anyaga: plénum , Kábelek száma: 1 , Csatlakozó típusa: 8 Pin , Árnyékolás: Egyetlen fólia , Huzalmérő: 28 AWG
StílusModellVezetékhosszHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
VGA6P25BK
25 láb.25 láb.-
ajánlatkérés
A
VGA6P35BK
35 láb.35 láb.€485.81
A
VGA6P50BK
50 láb.50 láb.€631.50
A
VGA6P75BK
75 láb.75 láb.-
ajánlatkérés

AV kábelek, 8 tűs, fekete

A Hubbell Premise Wiring videokábeleket arra tervezték, hogy elektronikus jeleket továbbítsanak egy videoforrásból (DVD-lejátszó/set-top box) a kimeneti forrásba, például képernyőre vagy TV-re. Ezeket az iSTATION sorozatú plug-n-play VGA csatlakozókkal használják. Ezek a kábelek 30 AWG vezetékkel rendelkeznek a jelek minimális veszteséggel történő átviteléhez, a 8 tűs DIN csatlakozóaljzatok mellett. Köpenyburkolattal és egyetlen fólia árnyékolással rendelkeznek, amely megvédi a vezetéket a tűztől és a zord környezettől. Válasszon a videokábelek széles választékából, amelyek 25, 35, 50 és 75 hüvelykes hosszúságban kaphatók.
Raptor Supplies egyben AV csatlakozók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?