A Destaco 2010-U függőleges fogantyús bilincseket az élelmiszer- és csomagolóiparban, a repülőgépiparban és az autóiparban használják famegmunkáláshoz, könnyű megmunkáláshoz és a lámpatestek ellenőrzéséhez. Ez a függőleges leszorító bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható rugós bilincsekhez vagy a C bilincsekhez, miközben rögzíti az anyagokat a munkafelülethez. Ez a függőleges fogantyús bilincs rögzített kialakítással rendelkezik az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincs mozgatása nélkül, és karimás alappal rendelkezik menetes lyukakkal a könnyű felszerelés érdekében. A Destaco 2010-U függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs nagy kéztávolságot biztosít a becsípődési pontok minimalizálása érdekében, és precízen megmunkált alkatrészekkel van beépítve, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében. Ez a függőleges lenyomó bilincs 78 fokos és 66 fokos nyitást biztosít a szorítórudaknak és a fogantyúknak. A Destaco 2010-U függőleges rögzítőbilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Ez a függőleges rögzítőbilincs menetes U-kampókkal van felszerelve a könnyű beállítás érdekében, és akár 1400 lb-s terhet is képes megtartani.
Felhasználás:
A Destaco 2010-U függőleges lenyomó bilincs különféle összeszerelősor-műveletekhez és kamraajtók, formák, fedők, hozzáférési burkolatok, dobok, konténerek és edények zárásához használható a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 2010-U függőleges lenyomó bilincs hosszú fogantyúval rendelkezik, kiváló kézi távolsággal a biztonság érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs egy orsót tartalmaz, amely függőlegesen van a munkadarabra szerelve.
- Ez a függőleges lenyomó bilincs 78 fokban és 66 fokban nyitja a szorítórudat és a fogantyút.
- A Destaco 2010-U függőleges rögzítőbilincs pontosan megmunkált alkatrészekkel van beépítve, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel a meghosszabbított élettartam érdekében.
- A Destaco 2010-U függőleges rögzítőbilincs akár 1400 lb terhelést is képes ellenállni.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2010-U függőleges rögzítőbilincs kompatibilis a Destaco M10 vagy 3/8 orsóval.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2010-U függőleges rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően gyártják, hogy biztosítsák a felhasználó biztonságát, jó környezeti egészséget és a bilincs jobb teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 2010-U függőleges rögzítőbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, amelyek megkönnyítik a felületekre való felszerelést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Hogyan történik a billenőbilincsek mérése?
V. A billenőbilincsek többféle változatban kaphatók, eltérő tartóképességgel. Egy adott billenőbilincs kapacitását a szorítólemez (legmagasabb helyzetében) és a munkaasztal közötti távolság kiszámításával mérhetjük.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez, és megóvja azokat a kopás / csavarás / hajlítás okozta sérülésektől.
K. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek mely változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
V. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.
K. A márka kínál-e hasonló függőleges fogantyús bilincseket más rúdstílusokhoz?
V. Igen, a Destaco felajánlja 2010-S függőleges billenőbilincs szilárd rúdstílus a munkadarabok biztonságos helyén tartásához.