APPROVED VENDOR Drótrongyok


Szűrő
Befejezés: Egyszerű , Hossz: 48 " , Anyaga: Rozsdamentes acél , Szélesség: 48 "
StílusModellÖtvözet típusaHálós méretHálóméret tartományNyílt területNyitó méretHuzal Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
3DNU1
304X 40 40Vége36.0%0.015 "0.01 "€167.12
B
3GNR7
304X 6 6Durva51.5%0.12 "0.047 "€376.45
C
3GNU6
304X 16 16Vége50.7%0.045 "0.018 "€230.55
D
3GNP9
304X 3 3Durva70.1%0.279 "0.054 "€291.68
D
3GNP7
304X 2 2Durva76.4%0.437 "0.063 "€227.34
E
3ALU4
304X 48 48Vége54.2%0.015 "0.005 "-
ajánlatkérés
E
3ALW1
304X 80 80Vége49.6%0.008 "0.003 "-
ajánlatkérés
F
3ALR7
304X 16 16Vége73.3%0.053 "0.009 "€122.54
D
3AKJ1
304X 4 4Durva74.0%0.215 "0.035 "€169.88
G
3GNX2
304X 150 150Vége37.9%0.004 "0.002 "€140.33
G
3GNV8
304X 35 35Vége33.8%0.017 "0.011 "€207.25
D
3GNR1
304X 3 3Durva73.6%0.028 "0.047 "€225.72
G
3GNU8
304X 20 20Vége36.0%0.03 "0.02 "€273.40
G
3GNU9
304X 20 20Vége46.2%0.034 "0.016 "€172.38
D
3GNP6
304X 2 2Durva70.5%0.42 "0.08 "€399.35
B
3GNT8
304X 10 10Durva56.3%0.075 "0.025 "€209.30
D
3GNR2
304X 4 4Durva56.0%0.187 "0.063 "€361.01
D
3GNR4
304X 4 4Durva65.9%0.203 "0.047 "€275.03
B
3GNR8
304X 6 6Durva57.2%0.126 "0.041 "€414.80
B
3GNR9
304X 6 6Durva62.7%0.132 "0.035 "€250.61
E
3ALT9
304X 40 40Vége54.8%0.018 "0.006 "€91.94
B
3GNT4
304X 8 8Durva55.4%0.093 "0.032 "€189.29
G
3 GNW5
304X 60 60Vége30.5%0.009 "0.007 "€170.29
G
3GNX5
304X 200 200Vége33.6%0.002 "0.002 "€182.38
G
3GNY3
304X 400 400Vége36.0%0.001 "0.001 "-
ajánlatkérés
H
3AKJ4
304X 10 10Durva64.0%0.088 "0.02 "€192.73
A
3AJV2
316X 325 325Vége30.5%0.001 "0.001 "€201.31
A
3DNS7
316X 180 180Vége46.0%0.003 "0.001 "€304.54
A
3AJU1
316X 40 40Vége36.0%0.015 "0.01 "€290.83
I
3GRC6
316X 6 6Durva62.7%0.132 "0.035 "-
ajánlatkérés
I
3GRC8
316X 8 8Durva60.2%0.097 "0.028 "€338.37
J
3GRD3
316X 14 14Durva51.0%0.051 "0.02 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?