Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FLT1 miniatűr lámpa 562 10w T3 13.5v - 10 db-os csomag | AB9VJA

LUMAPRO 2FLT1 miniatűr lámpa 562 10w T3 13.5v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VJA Modell: 2FLT1
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
€25.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam2000 XNUMX óra.
Átlagos élet2000 XNUMX óra.
Alap típusaMerev hurok
Izzó átmérője3 / 8 "
Izzó házÜveg
Áramlat74mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek75
Lámpa átmérője0.375 "
Lámpa alakjaT3
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens75
Max. Teljes hossz1.72 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám562
Feszültség13.5
Watts10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8539228060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaElsődleges alkalmazásKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U545 miniatűr lámpa 212-2 T3 13.5v - 2 db | AB6JWD 21U545Miniatűr sapkaAutóipari212-22€8.12
LUMAPRO 21U572 miniatűr lámpa 562 T3 13.5v - 2 db | AB6JXG 21U572Merev hurokAutóipari5622€8.68
LUMAPRO 2FLU2 miniatűr lámpa 212-2 10w T3 13.5v - 10 db-os csomag | AB9VJK 2FLU2Miniatűr sapkaÁltalános rendeltetésű212-210€34.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FLT1 miniatűr lámpa 562 10w T3 13.5v - 10 db-os csomag
€25.46 /csomag