Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 1207-0001 markoló Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EDU 2CGH3

PARKER 1207-0001 Megfogó Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

Raktáron
Tétel: AB9EDU Modell: 1207-0001Kereszthivatkozás: 2CGH3
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
€15.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogó
AlapanyagMűanyag
test anyagaPFA, PTFE, ETFE
Kapcsolat típusaTömörítés
Max. Nyomás225 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 266 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideális nagy tisztaságú laboratóriumi és félvezető alkalmazásokhoz, általában reaktív folyadékokkal és erősen maró környezetekben
    • Szűz fluorpolimer anyagokból készül, hogy a legtöbb hőre lágyuló anyagból a lehető legnagyobb tisztaságot és hőmérsékletet biztosítsa
    • Pargrip PFA kompressziós szerelvényekkel együtt használható

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 1207-0023 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EDT 2CGH2 1207-0023225 psi1 / 8 "€15.08
PARKER 1207-0002 markoló Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EDV 2CGH4 1207-0002225 psi3 / 8 "€17.84
PARKER 1207-0003 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 2in | AB9EDW 2CGH5 1207-0003175 psi1 / 2 "€18.59
PARKER 1207-0004 markoló Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EDX 2CGH6 1207-0004150 psi3 / 4 "€19.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1207-0001 Megfogó Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in
€15.90 /Mértékegység