Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY MOL25C agy 3/16 Oldham kuplung, 3/16 furatban | AA9FYJ 1CYN8

LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Oldham tengelykapcsoló, 3/16 furatban

Raktáron
Tétel: AA9FYJ Modell: MOL25C Hub 3/16Kereszthivatkozás: 1CYN8
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
€60.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 16 "
Térfogatméret1 / 4 "
Furat típusaUnott
Csatlakozó méreteMOL25C
Csatolás típusaOldham Set Screw Style
LemezanyagPolyacetel betét
Lemez típusaPolyacetel betét
befejezAlumínium
Hub Dia.0.984 "
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül15.5mm
AnyagAlumínium
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Furat10mm
Max. Furat10.00 mm
Max. Működési hőmérséklet176 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.08
Max. FORDULAT6100
Max. Sebesség6100 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)176
Min. Furat5mm
Névleges nyomaték17.7 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.984 "
Teljes hossz39mm
Párhuzamos eltolódás0.08 "
Csavar méretM3
Csavar típusaSzorítócsavar
MéretMOL25C
StílusOldham Clamp
Mérési rendszercsászári
Nyomaték17.7 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483908040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratTérfogatméretSzorító csavar méreteTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszPárhuzamos eltolódásÁr
LOVEJOY 68514458121 Oldham tengelykapcsoló agy, 1/2 furattal, alumínium | AK3XMG 58121 / MOL32C X 1/2 68514458121-1 / 2 "--39.8 hüvelyk-font.---€98.70
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458119 Oldham tengelykapcsoló agy, 3/8 furatban, alumínium | AK3XML 58119 / MOL32C X 3/8 68514458119-3 / 8 "--39.8 hüvelyk-font.---€98.70
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458618 Oldham tengelykapcsoló agy, 5 mm furat, 39 mm hosszú, alumínium | AM2LBZ 58618 / MOL25C X 5/16 68514458618-5mm--17.7 hüvelyk-font.---€78.94
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458083 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YJE 685144580830.118 "3 / 16 "M2.60.001 font négyzetméterben6.20 hüvelyk-font.0.63 "1.142 "0.400 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458096 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 10.60 hüvelyk lbs nyomaték, 0.787 hüvelyk átmérő, 0.004 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YJN 685144580960.118 "5 / 16 "M2.60.004 font négyzetméterben10.60 hüvelyk-font.0.787 "1.299 "0.600 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458120 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 39.80 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.034 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YKD 685144581200.315 "7 / 16 "M40.034 font négyzetméterben39.80 hüvelyk-font.1.260 "1.772 "0.100 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458603 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YKL 685144586030.118 "1 / 8 "M2.60.001 font négyzetméterben6.20 hüvelyk-font.0.63 "1.142 "0.400 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Oldham tengelykapcsoló, 3/16 furatban
€60.32 /Mértékegység