Szíjhajtású ventilátor tartozékok

Szűrő

DAYTON -

Bemeneti / kimeneti védelem

StílusModellDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A5TCN618-9 / 16 "€532.70
B5TCN720-11 / 16 "€528.73
C5TCN824-3 / 4 "€368.33
C5TCN930-1 / 2 "€634.61
APPROVED VENDOR -

Ventillátor tengely acél

StílusModellÁtmérőHosszMax. HPÁr (ÁFA nélkül)
A5VZU31"25 "1€76.17
A5VZU23 / 4 "20 "3/4€39.99
APPROVED VENDOR -

Kondenzátor fedél acél

StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3PFZ72-3 / 4 "1 11 / 16 "2 13 / 16 "€13.71
B3PFZ83-1 / 16 "2.187 "3 1 / 16 "€16.41
DAYTON -

Kimeneti védőelemek rögzítő hardverrel

A Dayton kimeneti védőburkolatok megakadályozzák a részecskék vagy tárgyak bejutását a szíjhajtású motorok/szivattyúk kimeneti nyílásába. Ezek a védőburkolatok acélból készült kerettel és poliészter epoxi porszórt bevonatú védőrácsokkal rendelkeznek a tartósság érdekében. Az egyszerű telepítés érdekében rögzítő hardverrel szállítjuk őket, és 6.5 és 8 hüvelykes szélességben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2RXT61"14.63 "10.5 "€396.76
B2RXT51"7.5 "5.75 "€258.82
C2RXR41"24 "17.38 "€520.98
D2RXR61"21.5 "15.88 "€455.20
C2RXR81"32.25 "23.38 "€684.43
E2RXT31"4"3.5 "€194.75
C2RXR91"39.25 "28.5 "€803.54
C2RXR11"13.25 "9.62 "€327.92
F2RXR31"19 5 / 8 "14.25 "€399.16
G2RXR21"16.25 "11.75 "€358.57
H2RXR71"29 "21.25 "€561.85
I2RXP81"10.75 "6.5 "€183.76
J2RXP91"11.75 "8"€207.17
C2RXT41"5"4"€251.59
K2RXR51-1 / 2 "26.25 "19.25 "€515.84
L2RXP71-5 / 8 "8.25 "5.38 "€215.89
M2RXT13 / 4 "3"3"€207.14
C2RXT23 / 4 "3.5 "3.5 "€169.12
N2RXP63 / 4 "7.375 "4.25 "€213.24
StílusModellÁtmérőMax. HPÁr (ÁFA nélkül)
A5VZU51"1€75.48
A5VZU43 / 4 "3/4€59.67
DAYTON -

Bemeneti őr

A Dayton bemeneti védőburkolatok centrifugális, kör alakú, soros légcsatorna-fúvókhoz alkalmasak, hogy megvédjék a személyzetet és a berendezéseket a szennyeződésektől és a ventilátor alkatrészekkel való véletlen érintkezéstől. Ezek az OSHA bemeneti védőburkolatok olyan berendezésekhez használhatók, ahol a telepítések nem légcsatornásak, így további biztonságot nyújtanak, és megakadályozzák a soros csatornafúvók külső környezetből származó károsodásának kockázatát. Acél konstrukciójuk horganyzott felülettel rendelkezik a szilárdság és a korrózióállóság érdekében, és 9-1/2 és 20-3/16 hüvelyk közötti külső átmérővel kaphatók.

StílusModellDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A5RHW79-1 / 2 "€511.12
B5RHW810-13 / 16 "€511.38
C5RHW914-3 / 16 "€567.72
D5RHX016-3 / 16 "€602.38
E5RHX120-3 / 16 "€641.40
DAYTON -

Bemeneti védőburkolatok rögzítő hardverrel

A Dayton bemeneti védőburkolatok megakadályozzák a szíjhajtású ventilátorok kopását és károsodását, és lehetővé teszik, hogy magasabb levegőhőmérsékleten is működjenek. Acélszerkezettel rendelkeznek, poliészter epoxi porszórt bevonattal. Ezeket a bemeneti védőelemeket rögzítő hardverrel szállítjuk az egyszerű telepítés érdekében, és 4 és 39 hüvelyk közötti külső átmérőben kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellMélységDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A2RXN11"16-1 / 2 "€329.31
B2RXL61"9"€159.65
C2RXL41"6"€116.09
D2RXL81"14-1 / 2 "€353.20
E2RXP11"4"€94.92
F2RXP51"8"€186.87
E2RXN31"23-7 / 8 "€480.12
G2RXL51"8"€154.87
H2RXP21"5"€120.92
E2RXL71"10 "€209.57
E2RXL91"13-1 / 4 "€268.25
I2RXP31"6"€150.52
J2RXP41-5 / 8 "7"€168.48
E2RXN22"19-5 / 8 "€372.56
E2RXN82"32-1 / 4 "€812.10
E2RXN92"39 "€771.26
K2RXN62"21-1 / 2 "€503.50
E2RXN72"29 "€679.30
E2RXN42-9 / 16 "26-3 / 8 "€539.10
L2RXN52-9 / 16 "12-7 / 8 "€241.20
PLASTEC -

Időjárás csuklyák

StílusModellMélységMagasságAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AWH314.87 "21.65 "Lila polipropilén15.74 "€2,308.64
BWH419.88 "28.14 "Szürke polipropilén23.09 "€5,974.18
DRI-EAZ -

Hosszabbító csatorna használata AE6QUC-val

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F405AE6QUH€690.93
DRI-EAZ -

Szőnyegbilincs használata AE6QUD Sahara Prox3-mal

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F349AE6QUF€108.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?