LOVEJOY 68514458083 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség

Tétel: CM7YJE Típus: 68514458083

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Szögbeli eltérés3 fok
Térfogatméret3 / 16 "
Furat típusaUnott
Szorító csavar méreteM2.6
színekEzüst/Metál
Csatlakozó méreteMOL16C
Csatolás típusaOldham, háromrészes kivitel, betéttel
Csatlakozó súly (font)0.40 oz.
Hub anyagaAlumínium
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
Hossz a furaton keresztül0.492 "
Max. Furat0.236 "
Max. Üzemi hőmérséklet176 fok. F
Max. Sebesség9500 rpm
Min. Furat0.118 "
Tehetetlenségi nyomaték0.001 font négyzetméterben
Névleges nyomaték6.20 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.63 "
Teljes hossz1.142 "
Párhuzamos eltolódás0.400 "
Series ofMOL sorozat
StílusSzorítócsavar
Mérési rendszercsászári
Torziós merevség620 in.-lbs./rad
kötet0.19527 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratTérfogatméretSzorító csavar méreteTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszPárhuzamos eltolódásÁr
LOVEJOY MOL25C agy 3/16 Oldham kuplung, 3/16 furatban | AA9FYJ 1CYN8 MOL25C agy 3/165mm1 / 4 "--17.7 hüvelyk-font.0.984 "39mm0.08 "€60.32
LOVEJOY 68514458121 Oldham tengelykapcsoló agy, 1/2 furattal, alumínium | AK3XMG 58121 / MOL32C X 1/2 68514458121-1 / 2 "--39.8 hüvelyk-font.---€98.70
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458119 Oldham tengelykapcsoló agy, 3/8 furatban, alumínium | AK3XML 58119 / MOL32C X 3/8 68514458119-3 / 8 "--39.8 hüvelyk-font.---€98.70
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458618 Oldham tengelykapcsoló agy, 5 mm furat, 39 mm hosszú, alumínium | AM2LBZ 58618 / MOL25C X 5/16 68514458618-5mm--17.7 hüvelyk-font.---€78.94
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458096 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 10.60 hüvelyk lbs nyomaték, 0.787 hüvelyk átmérő, 0.004 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YJN 685144580960.118 "5 / 16 "M2.60.004 font négyzetméterben10.60 hüvelyk-font.0.787 "1.299 "0.600 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458120 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 39.80 hüvelyk lbs nyomaték, 1.260 hüvelyk átmérő, 0.034 font hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YKD 685144581200.315 "7 / 16 "M40.034 font négyzetméterben39.80 hüvelyk-font.1.260 "1.772 "0.100 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514458603 mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter. Tehetetlenség | CM7YKL 685144586030.118 "1 / 8 "M2.60.001 font négyzetméterben6.20 hüvelyk-font.0.63 "1.142 "0.400 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514458083 Mozgásvezérlő tengelykapcsoló agy, 6.20 hüvelyk lbs nyomaték, 0.63 hüvelyk átmérő, 0.001 lbs hüvelyk négyzetméter Tehetetlenség