LOVEJOY MOL sorozat, Oldham Clamp típusú tengelykapcsoló agyak hüvelykes furatok


Szűrő
Szögeltérés: 3 fok , Furat típusa: Unott , Szín: Ezüst/Metál , Lemez anyaga: Polyacetel betét , Lemez típusa: Polyacetel betét , Befejez: Alumínium , Hub anyaga: Alumínium , Kulcsnyílás: Kulcshorony nélkül , Anyaga: Alumínium , Max. Szögeltérés: 3 fok , Max. Üzemi hőmérséklet: 176 fok. F , Max. Párhuzamos eltolás (in.): 0.08 , Max. FORDULAT: 6100 , Max. Temp. Tartomány (F): 176 , Csavar típusa: Szorítócsavar , Sorozat: MOL sorozat
StílusModellMin. FuratTérfogatméretSzorító csavar méreteTehetetlenségi nyomatékNévleges nyomatékDia kívül.Teljes hosszPárhuzamos eltolódásÁr (ÁFA nélkül)
A
68514458119
-3 / 8 "--39.8 hüvelyk-font.---€119.43
ajánlatkérés
B
68514458095
---------
ajánlatkérés
B
68514458610
---------
ajánlatkérés
A
68514458121
-1 / 2 "--39.8 hüvelyk-font.---€119.43
ajánlatkérés
A
68514458618
-5mm--17.7 hüvelyk-font.---€95.52
ajánlatkérés
B
68514458107
---------
ajánlatkérés
C
68514458083
0.118 "3 / 16 "M2.60.001 font négyzetméterben6.20 hüvelyk-font.0.63 "1.142 "0.400 "-
ajánlatkérés
C
68514458603
0.118 "1 / 8 "M2.60.001 font négyzetméterben6.20 hüvelyk-font.0.63 "1.142 "0.400 "-
ajánlatkérés
C
68514458609
0.118 "1 / 8 "M2.60.004 font négyzetméterben10.60 hüvelyk-font.0.787 "1.299 "0.600 "-
ajánlatkérés
C
68514458096
0.118 "5 / 16 "M2.60.004 font négyzetméterben10.60 hüvelyk-font.0.787 "1.299 "0.600 "-
ajánlatkérés
C
68514458617
0.197 "1 / 4 "M30.011 font négyzetméterben17.70 hüvelyk-font.0.984 "1.535 "0.800 "-
ajánlatkérés
C
68514458615
0.197 "1 / 8 "M30.011 font négyzetméterben17.70 hüvelyk-font.0.984 "1.535 "0.800 "-
ajánlatkérés
C
68514458120
0.315 "7 / 16 "M40.034 font négyzetméterben39.80 hüvelyk-font.1.260 "1.772 "0.100 "-
ajánlatkérés
D
MOL25C agy 3/16
5mm1 / 4 "--17.7 hüvelyk-font.0.984 "39mm0.08 "€60.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?