LOVEJOY 69790492072 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 185-6 tengelykapcsoló méret, 7.60 hüvelykes külső karima, acél | AN9BET

LOVEJOY 69790492072 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 185-6 csatlakozóméret, 7.60 hüvelykes külső karima, acél

Tétel: AN9BET Típus: 69790492072
€572.57 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)0.146 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret7.6 "
HD dimenzió5.28 "
S méret3.48 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)6.31 "
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Hossz a furaton keresztül3.15 "
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Furat3.75 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)10500 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)4200 rpm
Max. forgatónyomaték58400 In.Lbs.
Névleges nyomaték29200 In.Lbs.
Teljes hossz12.61 "
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél46.3 hp
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
Méret185-6
StílusUnalmas
Torziós merevség x 10611.5 In.Lbs./Rad
típusTárcsacsatlakozó agyak

Termékváltozatok

TermékekModellMéretHossz a furaton keresztülMax. FuratNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 69790492073 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 8.27 hüvelyk, acél | AM3EYE 69790492073202-63.54 "4.06 "40700 In.Lbs.€695.10
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790492076 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 278-6 csatlakozóméret, 11.26 hüvelykes külső karima, acél | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 In.Lbs.€1,269.80
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790492072 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 185-6 csatlakozóméret, 7.60 hüvelykes külső karima, acél
€572.57 /Mértékegység