EATON CHH2175H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 175 A, 25 Kaic | CE6GKK

EATON CHH2175H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 175 A, 25 Kaic

Tétel: CE6GKK Modell: CHH2175H2X

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők175
frame típusaCHH
Pólusok száma2
Feszültség120 / 240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.43

Termék részletek:

    • EATON CHH2175H2X Type CHH circuit breaker designed for main and branch circuit protection in panelboards, switchboards and feeder pillars
    • Enhanced, easy-to-use interface allows the user to view and make adjustments to the trip unit settings
    • Thermal-magnetic trip unit provides both time-delayed and instantaneous current limiting functions
    • Bolt-on mounting mechanism for easy installation and maintainence
    • Meets UL, NEMA and CSA standards

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
EATON CHH2100H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 100 A, 25 Kaic | AG8MMB CHH2100H2X100A240V€1,160.46
EATON CHH2125H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 125 A, 25 Kaic | AG8MMD CHH2125H2X125A240V€1,160.46
EATON CHH2150H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 150 A, 25 Kaic | AG8MMG CHH2150H2X150A240V€1,160.46
EATON CHH2200H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 200 A, 25 Kaic | CE6GKN CHH2200H2X200120 / 240V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON CHH2175H2X típusú Cch csavaros megszakító, csavaros megszakító, 175 A, 25 Kaic