LOVEJOY 69790492076 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 278-6 csatlakozóméret, 11.26 hüvelykes külső karima, acél | AN8JMH

LOVEJOY 69790492076 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 278-6 csatlakozóméret, 11.26 hüvelykes külső karima, acél

Cikkszám: AN8JMH Típus: 69790492076
€1,536.46 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)0.205 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret11.26 "
HD dimenzió7.68 "
S méret5.63 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)10.06 "
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Hossz a furaton keresztül4.92 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Furat5.5 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)7000 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)2800 rpm
Max. forgatónyomaték251400 In.Lbs.
Névleges nyomaték125700 In.Lbs.
Teljes hossz19.9 "
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél199.5 hp
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
Méret278-6
StílusUnalmas
Torziós merevség x 10663 In.Lbs./Rad
típusTárcsacsatlakozó agyak

Termékváltozatok

TermékekModellMéretHossz a furaton keresztülMax. FuratNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 69790492073 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 8.27 hüvelyk, acél | AM3EYE 69790492073202-63.54 "4.06 "40700 In.Lbs.€695.10
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790492072 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 185-6 tengelykapcsoló méret, 7.60 hüvelykes külső karima, acél | AN9BET 69790492072185-63.15 "3.75 "29200 In.Lbs.€473.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790492076 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 278-6 csatlakozóméret, 11.26 hüvelykes külső karima, acél
€1,536.46 /Mértékegység