LOVEJOY 69790492073 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 8.27 hüvelyk, acél | AM3EYE

LOVEJOY 69790492073 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 8.27 hüvelyk, acél

Tétel: AM3EYE Típus: 69790492073
€841.07 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Tengelyirányú eltérés (Δ Ka)0.15 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret8.27 "
HD dimenzió5.67 "
S méret4.12 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)7.31 "
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Hossz a furaton keresztül3.54 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Furat4.06 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)9600 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)3840 rpm
Max. forgatónyomaték81400 In.Lbs.
Névleges nyomaték40700 In.Lbs.
Teljes hossz14.39 "
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél64.6 hp
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
Méret202-6
StílusUnalmas
Torziós merevség x 10613.3 In.Lbs./Rad
típusTárcsacsatlakozó agyak

Termékváltozatok

TermékekModellMéretHossz a furaton keresztülMax. FuratNévleges nyomatékÁr
LOVEJOY 69790492076 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 278-6 csatlakozóméret, 11.26 hüvelykes külső karima, acél | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 In.Lbs.€1,269.80
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790492072 Tárcsás tengelykapcsoló agy, 185-6 tengelykapcsoló méret, 7.60 hüvelykes külső karima, acél | AN9BET 69790492072185-63.15 "3.75 "29200 In.Lbs.€473.20
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790492073 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 8.27 hüvelyk, acél
€841.07 /Mértékegység