LOVEJOY 69790491430 Tárcsás tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret 132-6, durva anyag, AISI 1045 Anyaga | AL8TKR

LOVEJOY 69790491430 tárcsa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló mérete 132-6, durva készlet, AISI 1045 anyag

Tétel: AL8TKR Típus: 69790491430
€424.00 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Axiális eltérés (+-D Ka) KÉT tárcsacsomaggal rendelkező tengelykapcsolókhoz0.102 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret5.2 "
HD dimenzió3.31 "
Méret PW0.331 "
S méret3.59 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)4.25 "
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Hossz a furaton keresztül2.36 "
Max. Szögeltérés (egyetlen lemezcsomagonként)1.5 fok
Max. Furat2.38 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)14600 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)5840 rpm
Max. forgatónyomaték19200 In.Lbs.
Névleges nyomaték9700 In.Lbs.
Teljes hossz8.97 "
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél15.4 hp
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
Méret132-6
StílusUnalmas
típusTárcsacsatlakozó agyak

Termékváltozatok

TermékekModellMéretHossz a furaton keresztülNévleges nyomatékMax. FuratFD méretÁr
LOVEJOY 69790493804 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 3.54 hüvelyk, acél | AM7FFG 6979049380490-61.57 "2100 In.Lbs.1.5 "3.54 "€188.68
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790491454 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 7.95 hüvelyk, acél | AM7MAA 69790491454202-63.54 "40700 In.Lbs.3.5 "7.95 "€810.70
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790491459 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX228-6 csatlakozóméret, 8.98 hüvelykes külső karima, acél | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 In.Lbs.3.94 "8.98 "€870.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790491430 tárcsa tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló mérete 132-6, durva készlet, AISI 1045 anyag
€424.00 /Mértékegység