LOVEJOY 69790493804 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 3.54 hüvelyk, acél | AM7FFG

LOVEJOY 69790493804 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 3.54 hüvelyk, acél

Tétel: AM7FFG Típus: 69790493804
€228.30 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Axiális eltérés (+-D Ka) KÉT tárcsacsomaggal rendelkező tengelykapcsolókhoz0.059 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret3.54 "
HD dimenzió2.28 "
Méret PW0.295 "
S méret1.77 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)2.36 "
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Hossz a furaton keresztül1.57 "
Max. Szögeltérés (egyetlen lemezcsomagonként)1.5 fok
Max. Furat1.5 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)22700 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)9100 rpm
Max. forgatónyomaték4200 In.Lbs.
Névleges nyomaték2100 In.Lbs.
Teljes hossz5.5 "
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél3.5 hp
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
Méret90-6
StílusUnalmas
típusTárcsacsatlakozó agyak

Termékváltozatok

TermékekModellMéretHossz a furaton keresztülNévleges nyomatékMax. FuratFD méretÁr
LOVEJOY 69790491430 Tárcsás tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret 132-6, durva anyag, AISI 1045 Anyaga | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 In.Lbs.2.38 "5.2 "€350.41
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790491454 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 7.95 hüvelyk, acél | AM7MAA 69790491454202-63.54 "40700 In.Lbs.3.5 "7.95 "€810.70
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790491459 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX228-6 csatlakozóméret, 8.98 hüvelykes külső karima, acél | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 In.Lbs.3.94 "8.98 "€870.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790493804 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 3.54 hüvelyk, acél
€228.30 /Mértékegység