LOVEJOY 69790491459 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX228-6 csatlakozóméret, 8.98 hüvelykes külső karima, acél | AN9BGU

LOVEJOY 69790491459 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX228-6 csatlakozóméret, 8.98 hüvelykes külső karima, acél

Tétel: AN9BGU Típus: 69790491459
€1,053.70 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Axiális eltérés (+-D Ka) KÉT tárcsacsomaggal rendelkező tengelykapcsolókhoz0.165 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret8.98 "
HD dimenzió5.51 "
Méret PW0.689 "
S méret5.5 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)6.88 "
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Hossz a furaton keresztül3.94 "
Max. Szögeltérés (egyetlen lemezcsomagonként)1 fok
Max. Furat3.94 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)8500 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)3400 rpm
Max. forgatónyomaték123900 In.Lbs.
Névleges nyomaték62000 In.Lbs.
Teljes hossz14.76 "
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél98.3 hp
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
Méret228-6
StílusUnalmas
típusTárcsacsatlakozó agyak

Termékváltozatok

TermékekModellMéretHossz a furaton keresztülNévleges nyomatékMax. FuratFD méretÁr
LOVEJOY 69790491430 Tárcsás tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret 132-6, durva anyag, AISI 1045 Anyaga | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 In.Lbs.2.38 "5.2 "€350.41
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790493804 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 3.54 hüvelyk, acél | AM7FFG 6979049380490-61.57 "2100 In.Lbs.1.5 "3.54 "€188.68
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790491454 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 7.95 hüvelyk, acél | AM7MAA 69790491454202-63.54 "40700 In.Lbs.3.5 "7.95 "€810.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790491459 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX228-6 csatlakozóméret, 8.98 hüvelykes külső karima, acél
€1,053.70 /Mértékegység