LOVEJOY 69790491454 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 7.95 hüvelyk, acél | AM7MAA

LOVEJOY 69790491454 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 7.95 hüvelyk, acél

Tétel: AM7MAA Típus: 69790491454
€980.95 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezkapcsoló agy
Axiális eltérés (+-D Ka) KÉT tárcsacsomaggal rendelkező tengelykapcsolókhoz0.15 "
Furat típusaDurva állomány furat
színekFémes
Csatolás típusaLemez
FD méret7.95 "
HD dimenzió4.92 "
Méret PW0.61 "
S méret5.03 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)6.25 "
Hub anyagaAISI 1045
Hub stílusStandard
Hossz a furaton keresztül3.54 "
Max. Szögeltérés (egyetlen lemezcsomagonként)1 fok
Max. Furat3.5 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)9600 rpm
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)3840 rpm
Max. forgatónyomaték81400 In.Lbs.
Névleges nyomaték40700 In.Lbs.
Teljes hossz13.33 "
Névleges teljesítmény 100 ford./percnél64.6 hp
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Nincs állítócsavar
Méret202-6
StílusUnalmas
típusTárcsacsatlakozó agyak

Termékváltozatok

TermékekModellMéretHossz a furaton keresztülNévleges nyomatékMax. FuratFD méretÁr
LOVEJOY 69790491430 Tárcsás tengelykapcsoló agy, tengelykapcsoló méret 132-6, durva anyag, AISI 1045 Anyaga | AL8TKR 69790491430132-62.36 "9700 In.Lbs.2.38 "5.2 "€350.41
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790493804 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 3.54 hüvelyk, acél | AM7FFG 6979049380490-61.57 "2100 In.Lbs.1.5 "3.54 "€188.68
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790491459 Tárcsás tengelykapcsoló agy, SX228-6 csatlakozóméret, 8.98 hüvelykes külső karima, acél | AN9BGU 69790491459228-63.94 "62000 In.Lbs.3.94 "8.98 "€870.83
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790491454 Tárcsacsatlakozó agy, külső átmérő 7.95 hüvelyk, acél
€980.95 /Mértékegység