VIEGA MEGAPRESS Bronz/sárgaréz egyenes golyós szelep, nyomja meg x Nyomja meg


Szűrő
Labda anyaga: Sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Bronz / sárgaréz , Testforma: Egyenes , Megfelelőség: NSF UP kód , Kapcsolat típus: Nyomja meg x Nyomja meg , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 200 psi , Max. Gőznyomás: 15 psi , Port: Tele , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Szelep szerkezete: Teljes kikötő
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
24010
1 "x 1"1"€136.29
A
24020
1-1/2" x 1-1/2"1.5 "€290.53
A
24015
1-1/4" x 1-1/4"1.25 "€202.87
A
24000
1 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€56.43
A
24025
2 "x 2"2"€367.91
A
24005
3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€86.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?