LOVEJOY 69790405782 Rács tengelykapcsoló agy 16 mm, 5 x 2.3 mm Reteszhorony Méret | AN2UTB

LOVEJOY 69790405782 Rács tengelykapcsoló agy 16 mm, 5 x 2.3 mm reteszhorony mérete

Tétel: AN2UTB Típus: 69790405782
€116.31 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácscsatlakozó agy
Térfogatméret16 mm
Furat típusaKész furat és kulcshorony
színekSzürke/Metál
FD méret63.5 mm
FL méret9.65 mm
Méret G13 mm
HD dimenzió39.7 mm
L méret (vízszintes burkolat)66.55 mm
L méret (függőleges stílusú borító)24.38 mm
R méret47.75 mm
SL méret12.7 mm
Tengelyvégek közötti távolság (G méret) - Normál rés3 mm
Rács csatlakozó mérete1020
Magasság1.56 "
Hub anyagaÖtvözött acél
Kulcsméret5 2.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül47.75 mm
Max. Szögeltérés beszereléskor (XY)0.002 "
Max. Szögeltérés működés közben (XY)0.009 "
Max. Furat28 mm
Max. Párhuzamos eltolódás beszereléskor (P méret)0.006 "
Max. Párhuzamos eltolódás működés közben (P méret)0.012 "
Max. Sebesség (vízszintes burkolat)4500 rpm
Max. Sebesség (függőleges stílusú borító)6000 rpm
Min. Furat12 mm
Névleges nyomaték52 Nm
Külső átmérő (vízszintes burkolat)101.6 mm
Külső átmérő (függőleges stílusú burkolat)111.3 mm
Teljes hossz98.5 mm
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)12.7 mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)8-32
StílusUnott
Szélesség1.56 "

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretRács csatlakozó méreteMagasságSzélességHossz a furaton keresztülHD dimenzióÁr
LOVEJOY 69790405796 Rács tengelykapcsoló agy 35 mm, 10 x 3.3 mm Reteszhorony Méret | AN2UTC 6979040579635 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm€107.46
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405821 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 55 mm | AN2UTD 6979040582155 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm€288.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790405782 Rács tengelykapcsoló agy 16 mm, 5 x 2.3 mm reteszhorony mérete
€116.31 /Mértékegység