LOVEJOY 69790405796 Rács tengelykapcsoló agy 35 mm, 10 x 3.3 mm Reteszhorony Méret | AN2UTC

LOVEJOY 69790405796 Rács tengelykapcsoló agy 35 mm, 10 x 3.3 mm reteszhorony mérete

Tétel: AN2UTC Típus: 69790405796
€130.03 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácscsatlakozó agy
Térfogatméret35 mm
Furat típusaKész furat és kulcshorony
színekSzürke/Metál
FD méret73 mm
FL méret9.65 mm
Méret G13 mm
HD dimenzió49.2 mm
L méret (vízszintes burkolat)68.33 mm
L méret (függőleges stílusú borító)25.4 mm
R méret47.75 mm
SL méret7.87 mm
Tengelyvégek közötti távolság (G méret) - Normál rés3 mm
Rács csatlakozó mérete1030
Magasság1.94 "
Hub anyagaÖtvözött acél
Kulcsméret10 3.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül47.75 mm
Max. Szögeltérés beszereléskor (XY)0.003 "
Max. Szögeltérés működés közben (XY)0.011 "
Max. Furat35 mm
Max. Párhuzamos eltolódás beszereléskor (P méret)0.006 "
Max. Párhuzamos eltolódás működés közben (P méret)0.012 "
Max. Sebesség (vízszintes burkolat)4500 rpm
Max. Sebesség (függőleges stílusú borító)6000 rpm
Min. Furat12 mm
Névleges nyomaték149 Nm
Külső átmérő (vízszintes burkolat)110 mm
Külső átmérő (függőleges stílusú burkolat)120.7 mm
Teljes hossz98.5 mm
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)7.87 mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)8-32
StílusUnott
Szélesség1.94 "

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretKulcsméretRács csatlakozó méreteMagasságSzélességHossz a furaton keresztülHD dimenzióÁr
LOVEJOY 69790405782 Rács tengelykapcsoló agy 16 mm, 5 x 2.3 mm Reteszhorony Méret | AN2UTB 6979040578216 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm€96.12
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790405821 Rácsos tengelykapcsoló agy, kulcshornyos, furat 55 mm | AN2UTD 6979040582155 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm€288.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790405796 Rács tengelykapcsoló agy 35 mm, 10 x 3.3 mm reteszhorony mérete
€130.03 /Mértékegység