PARKER Válaszfal csatlakozó csőszerelvények, A-LOK x MNPT csatlakozás


Szűrő
Kapcsolat típus: A-LOK (R) x MNPT
StílusModellCsőméretAlapanyagtest anyagaTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
2BC2-B
1 / 8 "SárgarézSárgaréz1 / 8 "1 / 2 "3600 psi1 / 8 "-40 foktól 400 fokig F€49.42
B
Kr.e. 1-1
1 / 16 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 16 "3 / 8 "16,800 psi1 / 16 "-425 foktól 1200 fokig F€266.96

Válaszfal csatlakozó csőszerelvények, A-LOK x MNPT csatlakozás

A Parker válaszfalcsatlakozókat szivárgásmentes csatlakozásokhoz tervezték, műszerekhez és folyamatokhoz, vezérlőrendszerekhez, elemzőkhöz használják. Ezek a szerelvények rozsdamentes acélból vagy sárgarézből készülnek, kiváló korrózióállóságot, tartósságot és magas hőmérséklettűrést biztosítanak. Kettős érvéghüvellyel rendelkeznek, amelyek erős mechanikai és rezgéscsillapító tartást biztosítanak a csöveken. Ezek az egységek hatlapfejű anyákkal is rendelkeznek, amelyek folyadéktömör csatlakozást és pontos csőigazítást biztosítanak. Falra vagy válaszfalra szerelhetők, így mindkét oldalon csatlakoztathatók, és 3600 és 16800 psi nyomásértékkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?