A Wesco alumínium targoncákat nehéz tehergépjárművek szállítására és emelésére használják, legfeljebb 600 font súlyú rakományokhoz. Ezeknek az egységeknek 2 hüvelyk széles keresztmerevítői vannak a nagyobb szilárdság és stabilitás érdekében, valamint egy magas hátú D-hurok fogantyúval, amely egyszerre biztosítja az irányítást és a felhasználói kényelmet . Ezenkívül két pneumatikus kerekekkel vannak ellátva, amelyek nagy terepen történő manőverezhetőséget biztosítanak nagy terepen, valamint egy nagy teherbírású, elöl elhelyezkedő 7.5 hüvelykes, 14 hüvelykes / 7.5 hüvelykes és 18 hüvelykes orrlemezzel, amely további felületet biztosít a széles tárgyak elhelyezéséhez. Válasszon e teherautók széles választékából, amelyek folyamatos, magas hátsó csapos, iker és magas hátsó hurokfogantyú változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.