LOVEJOY Rácscsatlakozó agyak, metrikus furat/kulcshorony


Szűrő
Furat típusa: Kész furat és kulcshorony , Szín: Szürke/Metál , G1 méret: 3 mm , Tengelyvégek közötti távolság (G méret) - Normál hézag: 3 mm , Hub anyaga: Ötvözött acél , Max. Szögeltérés itt: 0.005 " , Max. Párhuzamos eltolódás itt: 0.008 " , Max. Párhuzamos eltolódás beszereléskor (P méret): 0.006 " , Stílus: Unott , Típus: Rácscsatolás
StílusModellTérfogatméretKulcsméretRács csatlakozó méreteMagasságSzélességHossz a furaton keresztülHD dimenzióÁr (ÁFA nélkül)
A
69790405782
16 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm€116.31
ajánlatkérés
A
69790405796
35 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm€130.03
ajánlatkérés
A
69790405821
55 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm€349.47
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?