sorrendvezérlôvel

Szűrő

WHITE-RODGERS -

Elektromos szekvenálók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A24A34-3€29.49
ajánlatkérés
B24A34-6€52.58
ajánlatkérés
APPROVED VENDOR -

Elektromos szekvenszer kapcsoló

StílusModellMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A6UEE41-1 / 2 "2.5 "1.75 "€38.64
B6UEE71-5 / 8 "1.875 "2"€46.64
C6UEE51-5 / 8 "1.5 "1.62 "€39.31
C6UEE61-5 / 8 "1.5 "1.62 "€39.31
D6UEE81-5 / 8 "1.875 "2"€46.37
E6UEE92"1.875 "3.25 "€81.99
SUPCO -

Sequencer kapcsolók száma 3 1-110 sec

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
Q105AB9UKZ€73.31
APPROVED VENDOR -

Elektromos szekvenszer 4-es kapcsoló 1-110 mp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6UEF0AF2HYK€91.41

sorrendvezérlôvel

Supco A szekvencerek gyors vagy késleltetett vezérlést biztosítanak az indítási és leállítási szekvenciákhoz elektromos, olajos vagy gázfűtési rendszerekben. Egy 1 voltos vezérlőáramkör segítségével 110-24 másodpercenként kapcsolnak be és ki is. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező szekvenszerek öt másodperces késleltetéssel rendelkeznek minden következő szakasz között, amikor nem működnek együtt. Válasszon az elektromos kemence szekvenszereinek széles választékából, amelyek 1.5, 1.875 és 2.5 hüvelykes magasságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?