LOVEJOY 69790400223 Karmantyús csatlakozó karima, O gyűrűvel, OD. 13.63 hüvelyk, hossza 10.94 hüvelyk, acél | AK3XUJ

LOVEJOY 69790400223 Karmantyús csatlakozó karima, O-gyűrűvel, OD. 13.63 hüvelyk, hossza 10.94 hüvelyk, acél

Tétel: AK3XUJ Típus: 69790400223
€1,756.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételujj
színekFémes
AD méret5.5 "
D dimenzió10.38 "
FD méret13.63 "
Tengelyvégek közötti távolság (BSE méret)0.31 "
Hub stílusLátható csavar
Hossz a furaton keresztül5.31 "
Anyag1045 Steel
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Furat6.496 "
Max. Sebesség (kiegyensúlyozott)4050 RPM
Max. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)2700 RPM
Párhuzamos eltolódás0.175 "
Méret4 1 / 2 "
StílusLátható csavarhüvely
Nyomaték302400 In.Lbs.
típusujj

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Sebesség (kiegyensúlyozott)AD méretD dimenzióMax. Sebesség (kiegyensúlyozatlan)Párhuzamos eltolódásMéretStílusNyomatékÁr
LOVEJOY 69790400198 Karmantyús csatlakozó karima, O-gyűrűvel, OD. 9.44 hüvelyk, hosszúság 7.38 hüvelyk, acél | AK3XTK 697904001986000 RPM3.97 "6.84 "4000 RPM0.115 "3"Látható csavarhüvely94500 In.Lbs.€575.40
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790400141 hüvely csatlakozó karima, O-gyűrűvel, hossza 3-1/2 hüvelyk, acél | AK3XTP 697904001419000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Látható csavarhüvely7600 In.Lbs.€249.33
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790400142 Hüvelyes csatlakozó karima, O-gyűrűvel, hossza 3-1/2 hüvelyk, acél | AK3XTQ 697904001429000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Burkolt csavarhüvely7600 In.Lbs.€249.33
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790400158 Karmantyús csatlakozó karima, O gyűrűvel, OD. 6 hüvelyk, hossza 4 hüvelyk, acél | AK3XUD 697904001588250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1"Látható csavarhüvely18900 In.Lbs.€339.36
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790400175 Hüvelyes csatlakozó karima, O-gyűrűvel, OD. 7 hüvelyk, hossza 5 hüvelyk, acél | AK3XUE 697904001757500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Burkolt csavarhüvely31500 In.Lbs.€363.58
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790400186 hüvely csatlakozó karima, O-gyűrűvel, hossza 6-1/4 hüvelyk, acél | AK3XUF 697904001866600 RPM3.47 "5.84 "4400 RPM0.105 "2 1 / 2 "Látható csavarhüvely56700 In.Lbs.€474.04
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790400209 Karmantyús csatlakozó karima, O gyűrűvel, OD. 11 hüvelyk, hossza 8.63 hüvelyk, acél | AK3XUG 697904002095250 RPM4.57 "7.91 "3500 RPM0.13 "3 1 / 2 "Látható csavarhüvely151200 In.Lbs.€975.91
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790400223 Karmantyús csatlakozó karima, O-gyűrűvel, OD. 13.63 hüvelyk, hossza 10.94 hüvelyk, acél
€1,756.68 /Mértékegység