PRECISION BRAND Shimstock Hidegen alacsony acél


Szűrő
Hossztűrés: +0.125 " , Anyaga: Alacsony széntartalmú acél , Rockwell keménység: B90-B100 , Kedély: Teljesen kemény , Szakítószilárdság: 80,000 psi , Típus: lap , Szélességtűrés: +/- 0.005 "
StílusModellMéretVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
16910
6 x 18 "0.635mm+/- 0.001 "€173.31
A
16870
6 x 18 "0.254mm+/- 0.00075 "€138.23
A
16875
6 x 18 "0.305mm+/- 0.00075 "€130.72
A
16860
6 x 18 "0.203mm+/- 0.00075 "€125.91
A
16825
6 x 18 "0.064mm+/- 0.00025 "€140.44
A
16835
6 x 18 "0.089mm+/- 0.0005 "€155.05
A
16915
6 x 18 "0.787mm+/- 0.0015 "€184.37
A
16905
6 x 18 "0.559mm+/- 0.001 "€170.26
A
16900
6 x 18 "0.508mm+/- 0.001 "€175.58
A
16895
6 x 18 "0.457mm+/- 0.00075 "€193.83
A
16885
6 x 18 "0.381mm+/- 0.00075 "€140.83
A
16865
6 x 18 "0.229mm+/- 0.00075 "€126.22
A
16855
6 x 18 "0.178mm+/- 0.00075 "€119.36
A
16850
6 x 18 "0.152mm+/- 0.0005 "€125.92
A
16845
6 x 18 "0.127mm+/- 0.0005 "€99.64
A
16840
6 x 18 "0.102mm+/- 0.0005 "€98.99
A
16830
6 x 18 "0.076mm+/- 0.0003 "€98.13
A
16820
6 x 18 "0.051mm+/- 0.0002 "€105.72
A
16815
6 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "€203.34
A
16810
6 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "€173.26
B
16585
6 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "€42.09
B
16475
6 x 25 "0.305mm+/- 0.00075 "€37.18
B
16655
6 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "€53.81
B
16625
6 x 25 "0.635mm+/- 0.001 "€58.62
B
16525
6 x 25 "0.381mm+/- 0.00075 "€37.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?