ANSELL 19-026 Alphatec neoprén vegyszerálló kesztyű


Az Ansell AlphaTec 19-026 sorozatú neoprén vegyszerálló kesztyűk ellenállnak a vegyszereknek, a hőnek és a vágásoknak. Ezek a kesztyűk ideálisak a tisztítóoldatokat, tisztítószereket, olajokat, zsírokat és egyéb veszélyes anyagokat kezelő dolgozók számára.

Szűrő
Szín: Fekete , Mandzsetta: Páncélkesztyű , Befejez: Durva , Hossz: 26 " , Bélés anyaga: Termikus , Anyaga: Neoprén , Vastagság: Heavy Weight
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
19-026
8€91.70
A
19-026
10€91.70

19-026 Alphatec neoprén vegyszerálló kesztyű

Az Ansell AlphaTec 19-026 sorozatú neoprén vegyszerálló kesztyűk ellenállnak a vegyszereknek, a hőnek és a vágásoknak. Ezek a kesztyűk ideálisak a tisztítóoldatokat, tisztítószereket, olajokat, zsírokat és egyéb veszélyes anyagokat kezelő dolgozók számára.

Jellemzők

  • Az Ansell AlphaTec 19-026 sorozatú neoprén kesztyűk kettős hőszigetelő bélést tartalmaznak a hőveszteségek és veszélyek elleni védelem érdekében.
  • Kiváló minőségű neoprén bevonattal rendelkeznek a kiváló vegyi és mechanikai védelem érdekében.
  • Ezek a kesztyűk durva textúrájúak a tenyéren és az ujjakon a jobb fogás és irányítás érdekében.
  • Polár/dzsörzé bélésanyaggal vannak felszerelve, amely fokozott kényelmet és meleget biztosít.
  • Ezek a kesztyűk kesztyűs mandzsettával rendelkeznek a jobb csuklóvédelem érdekében.
  • Akár 356 F-ig is ellenállnak az időszakos hőkontaktusnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?