REELCRAFT Tömlőtekercsek, 1 hüvelykes belső átmérőjű tömlő, 3000 PSI


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Szín: Piros , Építkezés: Hegesztett keret , Befejez: Porbevonatú , Tömlőazonosító: N , Tömlő belső átm.: 1" , Max. Temp. Tartomány (F): 225 fok F , Motor feszültség: 12 VDC , Beépítési: Csavarlyuk minta , Orsó bemenet: 1 "(F) NPT , Tömítés típusa: Aflas
StílusModellmeghajtó típusaMagasságTömlő hosszaHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HC1200-19-18 1
Kézi hajtókar21 "105 láb.19 "34 "€1,284.52
A
HC1200-23-18 1
Kézi hajtókar25.13 "150 láb.23 "34 "€1,371.47
B
EP1200-23-28 1
Motor25.13 "230 láb.23 "40.5 "€2,155.23

Tömlőtekercsek, 1 hüvelykes belső átmérőjű tömlő, 3000 PSI

A Reelcraft tömlőtekercseket padlóra, falra vagy teherautóra szerelik fel a levegő-, víz- és vegyszertömlők tárolására, tekercselésére és letekerésére, hogy megóvják őket az összegabalyodásból és meghajlásból eredő sérülésektől. Porszórt, vastag acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Ezek az orsók kézi hajtókarokkal vagy villanymotorokkal rendelkeznek, amelyek hajtókara visszatekerhető a tömlők visszahúzásához. Válasszon a vörös színű tömlőtekercsek széles kínálatából, amelyek 1 hüvelykes belső átmérőjű, 105 és 230 láb közötti hosszúságú tömlők tárolására alkalmasak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?