Vernier féknyergek

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A1205-150S€78.50
A1205-1502S€89.01
FERVI -

Tolómérő

StílusModellSugárméretÁr (ÁFA nélkül)
AC021 / 1000-€800.42
ajánlatkérés
BC020 / 500-€225.64
ajánlatkérés
BC020 / 1000-€556.48
ajánlatkérés
AC021 / 300-€260.71
ajánlatkérés
AC021 / 500-€358.28
ajánlatkérés
BC020 / 1500-€1,555.09
ajánlatkérés
BC020 / 2000-€2,515.59
ajánlatkérés
CC019 / 15014.5 x 3 mm€25.16
ajánlatkérés
DC057 / 15016 x 3 mm€31.71
ajánlatkérés
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Vernier féknyergek

StílusModellosztásokVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A729ME1 mm0 és 102mm között€25.65
A7291/16 és 1/32 "0–4 ”€30.57
WESTWARD -

Vernier féknyergek

StílusModellPofamélységVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A4KU771.76 "0 és 150mm között€98.03
B4KU762.18 "0 és 300mm között€353.18
MITUTOYO -

Vernier féknyergek

A Mitutoyo nóniuszos féknyergeket arra használják, hogy pontos leolvasást lehessen leolvasni két beosztási jelölés között, lineáris skálán, mechanikus interpoláció segítségével. Ezek a féknyergek kettős nóniuszos skálával rendelkeznek, mind a felső, mind az alsó skálát hüvelykben jelölik, valamint négyirányú mérési kapacitást a külső méret (OD), belső méret (ID), mélység és lépésmérés elvégzéséhez. 14 fokos nóniuszos homlokszögük javítja a láthatóságot és segít megelőzni a parallaxis hibákat a mérés során. Válasszon ezeknek a nóniuszos féknyergeknek a széles kínálatából, amelyek 0-6 hüvelykes, 0-200 mm-es és 0-150 mm-es változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellosztásokTételPofamélységVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A534-107-Tolómérő--€1,997.08
B530-109-Tolómérő--€425.97
C160-105-Tolómérő--€2,898.39
B534-106-Tolómérő--€1,524.77
D530-114-Tolómérő--€218.14
B530-124-Tolómérő--€428.81
E160-102-Tolómérő--€1,576.36
F534-118-Tolómérő--€1,542.01
G530-1050.001 / 1/128 "Vernier féknyereg rögzítőcsavarral1.57 "0–6 ”€183.97
H531-1290.02 mmTolómérő2"0 és 200mm között€235.28
I530-3120.02 mmTolómérő1.58 "0 és 150mm között€203.39
J530-1180.02 mmVernier féknyereg rögzítőcsavarral2"0 és 200mm között€240.55
K531-1280.02 mmTolómérő1.57 "0 és 150mm között€203.92
STARRETT -

Vernier féknyergek

A Starrett nóniuszos féknyergek 48 hüvelykes pontossággal mérik a belső, külső, mélység- és lépcsőméreteket. Ezek a féknyergek edzett rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, amely kopásállóságot és finombeállító csavarral rendelkeznek a pontos mérésekhez. A csúszópofa rögzítőcsavarjával szállítják, amely szorosan rögzíti az elemet a pontos leolvasás érdekében. Ezek a féknyergek éles fekete beosztásokkal vannak jelölve egy szatén bevonatú rúdon a könnyű leolvasás érdekében. Válasszon a nóniuszos féknyergek széles választékából, beleértve a birodalmi és metrikus skála leolvasását Raptor Supplies.

StílusModellosztásokTételPofamélységAnyagVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A123Z-36-Tolómérő---€5,948.07
B123EMZ-24-Tolómérő---€3,650.21
C123Z-24-Tolómérő---€2,786.67
D123EMZ-12-Tolómérő---€2,537.30
E123Z-480.001 "Tolómérő3"Edzett rozsdamentes acél0–48 ”€8,623.58
F1025-632. és 64.Zsebes tolómérő1-3 / 8 "Rozsdamentes acél0–6 ”€568.26
StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A125MEA-6/1500 és 150mm között€279.72
A125MEA-8/2000 és 200mm között€310.49
A125MEA-12/3000 és 300mm között€613.29
BEL-ART - SCIENCEWARE -

Vernier féknyereg merev műanyag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
H13415-0000AF7KTD€157.14
MITUTOYO -

Vernier féknyereg 12 hüvelyk / 300 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
530-115AH9JRX€417.66
MITUTOYO -

Vernier féknyereg 8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
530-116AH9JRY€218.14
STARRETT -

Vernier Gage 300 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
254MZ-300AH2RBW€5,982.32

Vernier féknyergek

A Vernier féknyergek precíziós mérőeszközök, amelyek egy fő és egy Vernier skálát tartalmaznak. Ezeket a féknyeregeket a különböző tárgyak pontos és pontos belső (szélesség, átmérő és mélység) és külső (hossz) távolságainak megmérésére használják. A mozgatható, beosztott Vernier-skála egybeesik a fő skálával, hogy az olvasás tört részét biztosítsa. Rozsdamentes acélból és műanyagból készülnek, polírozott acél és szatén króm kivitelben. Raptor Supplies a Vernier féknyeregek széles választékát kínálja különböző márkáktól, mint például a Mitutoyo, a Starrett, a Westward, a General Tools és a Bel-Art-Scienceware, mind Metrikus, mind Imperial mérleggel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?