Olajszűrő zúzó

Szűrő

Az olajszűrő zúzógépek kinyomják és összetörik a használt olajszűrőket, és törmelékké alakítják. Hasznosak az autóipari és gyártási beállításokban az olajszűrők méretének csökkentésére és a...Tovább

OTC TOOLS -

Olajszűrős zúzógépek

StílusModelltípusHasználtÁr (ÁFA nélkül)
A1821Légi működtetésűGépjárműolaj-szűrők aprítása 3 7/8 x 9 "-ig€6,339.84
B1896Elektromos / hidraulikusOlajszűrők aprítása€14,254.07
ajánlatkérés
VESTIL -

Olajszűrős zúzógépek

A Vestil olajszűrő zúzógépeket autóipari / gépi olajszűrők aprítására tervezték újrahasznosítás céljából. A kiválasztott modellek szilárd acéllemezzel rendelkeznek, amelyek akár 4 bepattanó szűrőt is egyszerre tudnak összetörni, valamint beépített fáradtolaj-leeresztő csatlakozók a maradék szűrőolaj ártalmatlanításához. Teljesen zárt ventilátorhűtéses motorral rendelkeznek, hogy a zárt területeken, rossz szellőzés mellett, könnyen használható legyen. Válasszon az olajszűrő aprítók széles választékából, 27, 41, 41.5 és 44 hüvelykes magasságban kapható Raptor Supplies.

StílusModellMagasságHosszHasználható hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACM-T----€945.88
BCM-127 "18 "8"13.75 "€6,027.23
CCM-241.5 "27 "9"25 "€16,870.85
CCM-D44 "22 5 / 8 "-29 "€2,316.33
GRAY -

Olajszűrős zúzógépek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AQP-160€5,441.01
BQP-50€4,149.77

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek az olajszűrő törőgépek használatakor?

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést
  • Jól szellőző helyen működjön
  • Helyezze be megfelelően a szűrőket
  • A törött szűrőket és az olajat megfelelően ártalmatlanítsa

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az olajszűrő zúzók kiválasztásakor?

  • Szűrő típusa
  • Terhelhetőség
  • Zúzási sebesség
  • Elektromos hidraulika
  • Pneumatikus hidraulika

Mekkora erőt tudnak kifejteni a Vestil CM-2 olajszűrős zúzógépek a zúzás során?

Ezek a Vestil CrushMaster-2 olajszűrős zúzóegységek akár 37500 font maximális nyomóerőt is képesek leadni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?