KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 506055 Mosogató szivattyúrendszer, 1/3 LE, 115V, Öntöttvas, 9 Amper | AC6WLD 36N561 / WRS-6

LITTLE GIANT PUMPS 506055 mosogatószivattyú rendszer, 1/3 LE, 115 V, öntöttvas, 9 amper

Raktáron
Tétel: AC6WLD Típus: 506055Keresztszám: 36N561 / WRS-6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€918.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató leeresztő szivattyú rendszer
erősítők9
Medence kapacitása5 gal.
Medence magassága15-9/16
Medence anyagapolipropilén
Vezetékhossz9 láb.
GPM víz @ 10 Ft. a feje29.16
GPM víz @ 15 Ft. a feje12.5
GPM víz @ 5 Ft. a feje45.83
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/3
járókerékNejlon
Járókerék anyagaNejlon
Beömlőnyílás1.5 "
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Max. Hőmérséklet120 fok F
Maximális fej18 ft.
motor típusaÁrnyékolt pole
Kivezetés1.5 "
Szivattyú anyagaÖntöttvas
TengelytömítésMechanikai
KapcsolótípusRekeszizom
típusFokozat felett
Nyílás1-1 / 2 "
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.51
Hajó magassága (cm)43.69
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termék részletek:

    • Little Giant Pumps WRS-6 vízelvezető tartály és szivattyú kombinációs rendszer az ésszerűtlen, gravitációs szivárgási területekhez, például a mosogatók és a szennyes tálcák alatt
    • O-gyűrűkkel rendelkezik a vízálló tömítésért
    • 5 gallonos, polipropilén tartállyal és könnyen eltávolítható szűrőcsapdával ellátva
    • A fedél 1/1/2 hüvelykes FNPT (38 mm) kiömlő- és szívónyílásból és 2 hüvelykes FNPT (5 cm) szellőzőnyílásból áll
    • IAPMO tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 15 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMax. Folyékony hőmérséklet.Max. Hőmérséklet Ár
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 50606 Szennyvízelvezető rendszer | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6 5060610 láb.291346140 fok F140 fok F2 yrs.€728.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 506055 mosogatószivattyú rendszer, 1/3 LE, 115 V, öntöttvas, 9 amper
€918.67 /Mértékegység