KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 50606 Szennyvízelvezető rendszer | AD9ARK 4NY91 / WRSC-6

LITTLE GIANT PUMPS 50606 Szennyvízelvezető rendszer

Raktáron
Tétel: AD9ARK Típus: 50606Kereszthivatkozás: 4NY91 / WRSC-6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€728.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató leeresztő szivattyú rendszer
erősítők9
Medence kapacitása3.5 gal.
Medence magassága10-1 / 2 "
Medence anyagapolipropilén
Vezetékhossz10 láb.
GPM víz @ 10 Ft. a feje29
GPM víz @ 15 Ft. a feje13
GPM víz @ 5 Ft. a feje46
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/3
Beömlőnyílás1.5 "
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Maximális fej18 ft.
Kivezetés1.5 "
Szivattyú anyagaÖntöttvas
KapcsolótípusRekeszizom
típusFokozat felett
Nyílás2"
Feszültség115
2 yrs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)37.59
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 15 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMax. Folyékony hőmérséklet.Max. Hőmérséklet Ár
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 506055 Mosogató szivattyúrendszer, 1/3 LE, 115V, Öntöttvas, 9 Amper | AC6WLD 36N561 / WRS-6 5060559 láb.29.1612.545.83120 fok F120 fok F1 év€918.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 50606 Szennyvízelvezető rendszer
€728.15 /Mértékegység