VESTIL RLAD sorozatú hordozható kétlépcsős létrák


Szűrő
Alap hossza: 23.5 " , Alap szélesség: 20.56 " , Kapacitás: 300 lbs. , Görgő anyaga: Merev gumi , Mélység: 23.5 " , Lépések közötti távolság: 10 " , Korlát magassága: 42 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Magasság: 42 " , Létra anyaga: Acél , Görgő kerekek száma: 2 , Lépések száma: 2 , Teljes mélység: 23.5 " , hátsó kerék szélessége: 2" , Rugós töltés: Nem , Lépésmélység: 8" , Lépés szélessége: 16 " , Felső lépcső magassága a talajtól: 20 " , Kerék típusa: Merev gumi
StílusModellszínekLépés anyagaLépésstílusÁr (ÁFA nélkül)
A
RLAD-P-2-B
KékPerforált acélátlyukadt€796.70
B
RLAD-2-B
KékGumiGumi€779.56
C
RLAD-2-Y
SárgaGumiGumi€779.56
D
RLAD-P-2-Y
SárgaPerforált acélátlyukadt€796.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?