Mosogató szivattyú rendszerek

Szűrő

LITTLE GIANT PUMPS -

Mosogató leeresztő szivattyú rendszerek

StílusModellVezetékhosszGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 15 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMax. Folyékony hőmérséklet.Max. Hőmérséklet Ár (ÁFA nélkül)
A5060559 láb.29.1612.545.83120 fok F120 fok F1 év€884.79
B5060610 láb.291346140 fok F140 fok F2 yrs.€208.74
ZOELLER -

Mosogató leeresztő szivattyú rendszerek

StílusModellJárókerék anyagaerősítőkVezetékhosszMaximális fejmotor típusaKapcsolótípusGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 15 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A105-0001Nem eltömődő örvény9.69 láb.19 ft.Árnyékolt poleFüggőleges3419€810.98
B131-0001polipropilén9.415 láb.23 ft.Állandó osztott kondenzátorMechanikai6145€1,061.61
LIBERTY PUMPS -

Leeresztő szivattyúk, 9 A, polipropilén, membrános kapcsoló, 1 / 6-4 / 10 LE

StílusModellBeömlőnyíláserősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletMaximális fejKivezetésTengelytömítésÁr (ÁFA nélkül)
A4041.5 "530140 fok F140 fok F21 ft.1.5 "Mechanikai€782.47
B405HV2"3.544180 fok F180 fok F34 ft.2"Szén / kerámia€1,223.40
B4052"7.344180 fok F180 fok F34 ft.2"Mechanikai€1,057.12
DAYTON -

Mosogató leeresztő szivattyú rendszerek

A Dayton mosogató leeresztő szivattyúrendszereit a mosogatókból, kádakból és mosógépekből származó szennyvíz elvezetésére használják; ideális olyan helyekre, ahol a gravitációs rendszer nem működik. Ezek a szivattyúk jól össze vannak kötve a leürítendő terület közelében, és lehetővé teszik a medence automatikus leürítését, ha a medence megtelt. Válasszon a 3.1, 4.1 és 4.9A névleges áramerősségű mosogató leeresztő szivattyúrendszerek széles kínálatából.

StílusModellJárókerék anyagaerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletMaximális fejmotor típusaGPM víz @ 15 Ft. a fejeÁr (ÁFA nélkül)
A12F739Műanyag4.136140 fok F140 fok F25 ft.PSC32€613.52
B12F738Rozsdamentes acél4.130140 fok F140 fok F25 ft.PSC25€715.28
B12F740Rozsdamentes acél4.938140 fok F140 fok F26 ft.PSC32€723.87
A12F741Rozsdamentes acél4.951140 fok F140 fok F28 ft.PSC46€691.99
C2VJ77Örvény3.130130 fok F130 fok F18 ft.Árnyékolt pole14€688.26
LITTLE GIANT PUMPS -

Mosogató szivattyúrendszer 1/6 Hp 115v 5a Alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
505055AC6WLC€832.23
FLOTEC -

Mosogató leeresztő szivattyúrendszer, 1/3 LE LE, 4A, 51 Gpm áramlási sebesség, 110V AC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FPZS33LTSCP6BZR€579.43
HARTELL -

Mosogató leeresztő szivattyúrendszer, 115 V, 5.6 A, 16.5 láb maximális fej, polipropilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LTS-1CF3QEF€778.61
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Mosogató alatti szivattyú csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
14942736BP7NED€470.44
Lásd a részleteket
HARTELL -

Mosogató leeresztő szivattyúrendszer, 115 V, 2.2 A, 11 láb maximális fej, polipropilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LTA-1CF3QEG€607.83
Lásd a részleteket
HARTELL -

Mosogató leeresztő szivattyúrendszer, 115 V, 5 A, 12 láb maximális fej, polipropilén

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LTP-1CF3QEE€667.84
Lásd a részleteket

Mosogató szivattyú rendszerek

A mosogatószivattyús rendszereket a megfelelő szennyvízelvezető rendszerrel nem rendelkező helyekről származó szennyvíz elvezetésére használják. Ideálisak mosogatók, kádak és mosógépek, valamint a csatornavezetékek alatti pincék leürítésére. Raptor Supplies széles választékát kínálja a mosogató szivattyú rendszerek Dayton, Liberty szivattyúk, Kis Óriás és Zoeller. Ezek a leeresztő szivattyúk propilén / nylon / vortex / rozsdamentes acél / műanyag járókerekekkel felszerelt villanymotorral rendelkeznek, a szennyvíz elvezetésére 61 GPM maximális áramlási sebességgel. Egyes modellek membránkapcsolóval rendelkeznek (nyomás hatására) a teljes medence automatikus leürítéséhez, és medencével, csővel és szivattyúval is rendelkeznek. Válasszon a mosogatószivattyú-rendszerek széles kínálatából, amelyek 3.1 és 9.6 A közötti áramerősséggel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?