DAYTON Redőnyre szerelhető kipufogó ventilátorok


A Dayton redőnyre szerelhető kipufogóventilátorok javítják a levegő keringését és eltávolítják a szennyeződéseket az iskolákban, raktárépületekben, gyárakban és a könnyű gyártási és összeszerelési területeken. Ezek a ventilátorok segítenek fenntartani a levegő minőségét, szabályozni a hőmérsékletet és a páratartalmat, az állítható redőnyök pedig hatékony működést biztosítanak...on.Olvass tovább

Szűrő
Csapágy típusa: Labda , Keretkikészítés: Alumínium , Keret anyaga: Acél , Védőanyag: Acél , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok. F , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor szigetelés: B osztály , Motor típusa: PSC , fázis: 1 , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 VAC , Huzalvédő felület: Porbevonatú
StílusModellMax. MélységDia Dia.Penge anyagMotor fordulatszámKések számaSebességek számaSzélességCFM @ 0.000-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A
484X36
--------€165.48
ajánlatkérés
B
484X42
--------€486.47
ajánlatkérés
B
484X48
--------€938.22
ajánlatkérés
C
484X38
--------€201.45
ajánlatkérés
D
484X39
--------€288.36
ajánlatkérés
B
484X46
--------€533.28
ajánlatkérés
B
484X43
--------€489.86
ajánlatkérés
E
484X49
--------€676.02
ajánlatkérés
B
484X44
--------€508.17
ajánlatkérés
B
484X41
--------€463.02
ajánlatkérés
F
484X37
8"10 "Alumínium1550 RPM5Változó13-1 / 8 "600 CFM€183.97
ajánlatkérés
G
484X47
15 "24 "Alumínium1075 RPM3127-1 / 8 "4600 CFM€589.15
ajánlatkérés
H
484X50
17 "36 "Galvanizált acél825 RPM3139-1 / 8 "8225 CFM€886.28
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A redőnyre szerelt kipufogóventilátorok úgy működnek, hogy szívóerőt hoznak létre az épületen belül az elektromos motor által meghajtott ventilátorlapátok forgatásán keresztül. A redőnyszerelvény a ventilátor kipufogó oldalán található, amely egy külső falra van felszerelve.
  • Amikor a kapcsolót bekapcsolják, a motor elkezdi forgatni a ventilátor lapátjait, levegőt szív be a nyitott redőnyökön keresztül, és kinyomja a nyitott ajtón. Ez a szellőztetési eljárás javítja a beltéri levegő minőségét, amely segít eltávolítani az elhasználódott levegőt, nedvességet, szagokat és szennyeződéseket az épületből.
  • A redőnyök automatikusan bezáródnak, amikor a ventilátort kikapcsolják, hogy megakadályozzák a visszahuzatot és a külső elemek bejutását. A redőnyre szerelhető kipufogóventilátorok működése manuálisan vagy távolról is kezelhető kapcsolók vagy vezérlőpanelek segítségével.

Jellemzők

  • Ezek a Dayton redőnyre szerelhető kipufogóventilátorok alumíniumból / acélból készült lapátokkal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
  • Golyóscsapágyakkal rendelkeznek az alacsony forgási súrlódás érdekében, és B osztályú szigetelt, teljesen zárt levegős tokozással a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ezek a Dayton redőnyre szerelhető kipufogóventilátorok függőleges felszerelést tesznek lehetővé az egyszerű telepítés érdekében.
  • Akár 1550 ford./perc sebességet biztosítanak, és 104 F-os maximális hőmérsékletet is elviselnek.
  • Ezek a ventilátorok 1/2, 1/3 és 1/25 LE-s változatban kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • cUL
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a névleges feszültsége ezeknek a Dayton redőnyre szerelhető kipufogóventilátoroknak?

Névleges feszültségük 115 VAC 60 Hz-en.

Mekkora a maximális légáramlási sebessége ezeknek a redőnyre szerelhető kipufogóventilátoroknak?

Akár 8860 cfm légáramlási sebességet kínálnak.

Hogyan karbantarthatom a redőnyre szerelt kipufogóventilátort?

A rendszeres karbantartás magában foglalja a ventilátorlapátok és a redőnyök tisztítását a por és a törmelék eltávolítása érdekében. Az is fontos, hogy ellenőrizze és szükség szerint cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket, például a motort vagy a szíjakat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?