A B Elemek tartoznak: Nem , Elem mérete: D , Elemtípus: Lúgos , Sugártávolság: 88m , Testszín: narancs , Test anyaga: polipropilén , Átmérő: 2 5 / 16 " , Zseblámpa fokozat: Ipari , Fókusz: Rögzített , Ütésállóság: 1m , Lámpa élettartama: 30K óra. , Lámpa típusa: LED , Hossz: 8.25 " , Lencse anyaga: Polikarbonát , Fénykimenet: 50 lm , Fénykimeneti módok: egyetlen , Lumen: 50 , Lumen tartomány: 50 a 99 , Maximális Lumen kibocsátás: 50 , Biztonsági besorolás: I. osztály, div. 1 , Biztonsági besorolás: 1. osztály 2 3. osztály 1. osztály, 1. osztály 2. osztály 3. osztály , Kapcsoló típusa: Push Button , Vízpenetrációs besorolás: IP67 , Súly elemekkel: 14.6 oz.