SZabadságszivattyúk AscentII-ESW maceráló WC hosszúkás 1/2 Hp 115v | AA2NVA 10V108

LIBERTY PUMPS AscentII-ESW maceráló WC hosszúkás 1/2 LE 115V

Raktáron
Tétel: AA2NVA Modell: AscentII-ESWKereszthivatkozás: 10V108

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,809.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaceráló WC rendszer
erősítők7.9
Medence kapacitása4 gal
Medence magassága11 "
Medence anyagaABS
Kábel bemenetTömítés túlformázva a hozzáférési fedél nyílásában
Ellenőrizd a szelepetIntegrált perem ürítéséhez
Vezetékhossz8 láb.
Vezeték mérete18-3
FedőanyagABS
FunkcióMacerát és szivattyú hulladék
GPM víz @ 10 Ft. a feje33
GPM víz @ 15 Ft. a feje27.5
GPM víz @ 20 Ft. a feje23
GPM víz @ 25 Ft. a feje16
GPM víz @ 5 Ft. a feje37
HP1/2
Hz60
Beömlőnyílás2"
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104
Maximális fej36 ft.
Motor fordulatszám3450
Kivezetés1"
Fázis1
RPM3450
kapcsolóSolid State
Tartály hossza20 "
Tartály szélessége10 "
típushosszúkás
Nyílás1-1 / 2 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód6910100010
Származási országTW

Termék részletek:

    • GPM @ 11.5 Ft. Fej összesen (31)
    • GPM @ 17 Ft. Fej összesen (26)
    • GPM víz @ 22 Ft. a feje (22)
    • IAPMO jóváhagyva (igen)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
SZABADSÁGI SZIVATTYÚK AscentII-RSW maceráló WC kerek 1/2 Hp 115v | AA2NUZ 10V107 AscentII-RSWRound€2,933.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIBERTY PUMPS AscentII-ESW maceráló WC hosszúkás 1/2 LE 115V
€2,809.90 /Mértékegység