APOLLO VALVES 70-600 sorozatú 3 utas bronz golyósszelepek


Az Apollo 70-600 sorozatú 3-utas bronz golyóscsapok a vízvezeték-szerelési alkalmazásokban a folyadékok áramlásának szabályozására használt alapvető alkatrészek. Ez az egyszerű, de hatékony kialakítás lehetővé teszi a gyors és megbízható ki/be vezérlést, így a golyóscsapok rendkívül hasznosak az olyan alkalmazásokban, mint például a vízellátás szabályozása....y, szigetelő szakaszok karbantartáshoz / javításhoz és a folyadékáramlás szabályozásához.Olvass tovább

Szűrő
Golyós befejezés: Krómozott , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Bronz , Testforma: 3-Way , Fogantyú típusa: Fogantyú , Teljes hossz: 5.92 " , Port: L szabvány , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellMéretGolyó anyagKapcsolat típusaTemp. HatótávolságtípusFogantyúMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
70604T27
--------€111.04
A
7060305
--------€75.21
A
70608A2
--------€345.02
A
70605A0
--------€142.02
A
70604A8
--------€100.90
A
70603A4
--------€85.91
A
70603A2
--------€89.39
A
70603A8
--------€98.95
A
70603T01
--------€75.21
A
70605A6
--------€133.40
A
70608P01
--------€328.14
A
70-605-01
-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1"€124.54
A
70603A6
--------€80.78
A
70608A3
--------€341.64
A
70605A4
--------€142.02
A
70604B3
--------€179.32
A
70603P27
--------€80.65
A
70603A5
--------€98.34
A
70603B1
--------€76.84
A
70604A2
--------€100.90
A
70603P01
--------€75.21
A
70-602-01
-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG3 / 8 "€62.95
A
70603B5
--------€80.78
A
70-608-01
-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG2"€365.60
A
70601A4
--------€75.21
A
70604T01
--------€100.90
A
70604B1
--------€125.63
A
70604A9
--------€103.16
A
70605P01
--------€131.17
A
70604P01
--------€100.90
A
7060704
--------€251.28
A
70608A1
--------€338.21
A
70-607-01
-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1.5 "€271.38
A
70604B4
--------€100.90
A
70-604-01
-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG3 / 4 "€88.51
A
70606P01
--------€195.28
A
70608A4
--------€328.14
A
70-601-01
-SárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20° és 450° F között-Acél400 psi CWP1 / 4 "€64.27
A
70607A2
--------€241.42
A
70607P01
--------€227.98
A
70607A0
--------€268.66
A
70607A4
--------€227.98
A
7060702
--------€229.91
A
70605B12AR
--------€158.28
A
70606A0
--------€195.28
A
70-606-01
-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1.25 "€252.31
A
70-603-01
-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1 / 2 "€66.18
A
70606A1
--------€208.79
A
70605A5
--------€131.17
A
70606P27
--------€206.25
A
7060749
1 1/2 kg.-3-utas NPT-Összeszerelve száraz---€227.98
A
7060721
1 1/2 kg.-3-utas NPT-UHMWPE vágás (nem PTFE)---€300.63
A
7060757
1 1/2 kg.-3-utas NPT-Oxigén tisztítva---€252.83
A
7060750
1 1/2 kg.-3-utas NPT-2-1 / 4 "szénacél reteszelő szár meghosszabbítás---€317.68
A
7060727
1 1/2 kg.-3-utas NPT-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya---€238.02
A
7060710
1 1/2 kg.-3-utas NPT-Rozsdamentes acél kar és anya---€237.30
A
7060724
1 1/2 kg.-3-utas NPT-Grafit csomagolás---€238.02
A
706075060
1 1/2 kg.-3-utas NPT-2-1 / 4 "szénacél reteszelő szár meghosszabbítás, földelt gömb és szár---€331.83
A
7060735
1 1/2 kg.-3-utas NPT-VTFE kárpit (PTFE)---€231.31
A
7060756
1 1/2 kg.-3-utas NPT-Multifill ülések és csomagolások---€235.58
A
706072760
1 1/2 kg.-3-utas NPT-Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya, földelt gömb és szár---€252.19

Működési mechanizmus

  • Egy üreges, perforált golyóból állnak, amelynek közepén egy lyuk (vagy furat) van, amely a szelep vezérlőmechanizmusaként működik.
  • Amikor egy golyósszelep fogantyúja vagy karja egy vonalban van a csővel, a furat egy vonalban van az áramlással, lehetővé téve a folyadék szabad áthaladását.
  • Ezzel szemben, amikor a fogantyút a csőre merőlegesen fordítják, a furat blokkolja az áramlást, hatékonyan elzárva a folyadék áthaladását.

Jellemzők

  • Az Apollo 70-600 sorozatú golyóscsapok bronz szerkezetűek a nagy szilárdság és a korrózióállóság érdekében.
  • Horganyzott acél kar fogantyúi vannak vinil hüvelyrel a kézi vezérlés elősegítésére.
  • Ezek a 3 utas szelepek két különböző áramlási konfigurációt képesek kezelni egyszerre.
  • FNPT menettel rendelkeznek, és NPT menetes külső csövek is használhatók.
  • Ezek a szelepek kifújásbiztos szár kialakítással rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy a szelepszár kilökjön a testükből magas nyomás vagy más extrém működési helyzetek esetén.
  • Állítható tömítőgyűrűkkel rendelkeznek, amelyek optimális ellenőrzést biztosítanak a tömítés felett, ami egyszerű karbantartást eredményez.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora nyomást bírnak ezek a 3 utas bronz golyóscsapok?

400 PSIG WOG-ot bírnak (víz, olaj, gáz).

Hogyan viszonyulnak a golyóscsapok más típusú szelepekhez?

Jobb tömítést biztosítanak, kevesebb erőt igényelnek a működésükhöz, kisebb a nyomásesésük és gyorsabb a reakcióidő.

Hogyan tudom karbantartani ezeket a gömbcsapokat?

A golyóscsapok megfelelő karbantartása magában foglalja a rendszeres ellenőrzést, a tömítések és csapágyak kenését, valamint a szivárgás vagy sérülés jeleinek elhárítását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?