VESTIL PI sorozatú raklapinverterek


Szűrő
Kapacitás: 4400 lbs. , Szín: Kék , Mélység: 78.5 " , Villa magassága: 6.25 " , Villa hossza: 2.63 " , Hossz: 78.5 " , Anyaga: Acél , Max. Terhelési méret hossza: 50 " , Max. Terhelési méret szélessége: 50 " , fázis: 3 , Áramforrás: Elektromos vezetékes , emelési idő: 45 sec. , Feszültség: 460V
StílusModellVezérlő típusaVilla szélességeMax. Pofa nyitási magasságaMax. Villák közötti szélességMin. Pofa nyitási magasságaMin. Villák közötti szélesség
A
PI-S-4400-3761-L
Fogantyú65.13 "63 "63 "36 "36 "
ajánlatkérés
B
PI-S-4400-4373-L
Fogantyú67.75 "75 "75 "42 "42 "
ajánlatkérés
C
PI-S-4400-4373
Lógos67.75 "75 "75 "42 "42 "
ajánlatkérés
D
PI-S-4400-3761
Lógos65.13 "63 "63 "36 "36 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?