Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY A71458B Csatlakozó/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium | AB2FFG 1LRW9

LEGACY A71458B Csatoló/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium

Raktáron
Item: AB2FFG Modell: A71458BKereszthivatkozás: 1LRW9
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
€47.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó / dugasz készlet
Testméret1 / 4 "
SzínkódZöld
befejezCink / eloxált
Tömlő csatlakozásNPT
Csere típusaARO
Zárás típusaUjj
AnyagAcél / alumínium
Max. Folyam25 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
LEGACY A71452B-BG Csatlakozó / csatlakozó készlet Npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XPD 1HUK3 A71452B-BGHorganyzott€10.30
LEGACY A71456B-BG Csatlakozó / csatlakozó készlet Npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XPE 1HUK4 A71456B-BGHorganyzott€14.64
LEGACY A71457B Csatlakozó/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium | AB2FFD 1LRW6 A71457BCink / eloxált€23.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY A71458B Csatoló/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium
€47.98 /Mértékegység