Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY A71457B Csatlakozó/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium | AB2FFD 1LRW6

LEGACY A71457B Csatoló/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium

Raktáron
Cikkszám: AB2FFD Modell: A71457BKereszthivatkozás: 1LRW6
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
€23.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó / dugasz készlet
Testméret1 / 4 "
SzínkódZöld
befejezCink / eloxált
Tömlő csatlakozásNPT
Csere típusaARO
Zárás típusaUjj
AnyagAcél / alumínium
Max. Folyam25 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
LEGACY A71452B-BG Csatlakozó / csatlakozó készlet Npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XPD 1HUK3 A71452B-BGHorganyzott€10.30
LEGACY A71456B-BG Csatlakozó / csatlakozó készlet Npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XPE 1HUK4 A71456B-BGHorganyzott€14.64
LEGACY A71458B Csatlakozó/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium | AB2FFG 1LRW9 A71458BCink / eloxált€47.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY A71457B Csatoló/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium
€23.92 /Mértékegység