A Ron Crane Scales darudinamométerei mérik a daru horgára vagy emelőberendezésére kifejtett súlyt vagy erőt. A daru emelőkábeléhez csatlakoztatott terhelésérzékelőből állnak, amely valós időben érzékeli és megjeleníti a rakomány súlyát. Ezek a dinamométerek hasznosak az építőiparban, a gyártásban...forgácsolási, szállítási és logisztikai alkalmazások. Optimalizálják a terheléselosztást a túlterhelés és a károsodás elkerülése érdekében. Ezeket a Ron Crane Scales dinamométereket főként szélturbinák üzemeltetői/telepítői, hajózási dolgozók, biztonsági ellenőrző tisztek, olaj- és gázipari alkalmazottak és tengeri munkások használják.Olvass tovább
Ezek a dinamométerek azt is lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a mértékegységeket metrikus tonnára, shorttonra (2000 fontra), kg-ra, Ib-re és egyebekre módosítsák.
Nagy teherbírású kialakításúak, és lengéscsillapító mechanizmusokkal vannak felszerelve a rándulások kezelésére.
Ezek a Ron Crane Scales dinamométerek 2000 és 100000 XNUMX font közötti teherbírásban állnak rendelkezésre.
Egy töltéssel akár 2000 órát is üzemelhetnek.
Ron 2501-S05CC próbapad fejlett kommunikációs szoftverrel van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy okostelefonok, táblagépek vagy laptopok segítségével távolról is kezeljék.
A kiválasztott modellekhez Pelican hordtáska tartozik, hogy a műszerek biztonságosak legyenek szállítás közben.
Szabványok és jóváhagyások
MINT ÉN
IEC
Gyakran ismételt kérdések
Honnan tudhatom, hogy mikor kell cserélni vagy feltölteni az akkumulátorokat?
Az akkumulátorokat fel kell tölteni:
A készülék első használata előtt.
Ha több mint két hónap telt el az utolsó töltés óta.
Amikor a Ron-dinamométer megjelenik LO:BAT (alacsony akkumulátor) a képernyőn.
Biztonságosak ezek a próbapadok kültéri használatra?
Igen, a Ron próbapadok IP65 besorolásúak, így ideálisak kültéri használatra.
Hogyan válthatunk a bruttó és a nettó tömeg értékek között a Ron Crane Scale próbapadokon?
A Ron dinamométerek tára funkcióval vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kijelző nullát mutasson, még akkor is, ha heveder, bilincs vagy tartály súlya nehezedik a rendszerre. Ez a képesség kiküszöböli a kezelőnek a konténer súlyának levonását, amikor csak a rakomány nettó mennyiségére van szükség.
A tára üzemmód használatához töltse fel a rendszert a tárolóval, majd nyomja meg a TARE gombot.
Ekkor megjelenik a képernyő NET, majd az értéket 0.
A nulla kijelzés azt jelenti, hogy a rendszer Net módban van.
Megjelenik a rendszer NET percenként egyszer a képernyőn, hogy emlékeztesse a kezelőt, hogy Net módban van.
A Net módból való kilépéshez nyomja meg ismét a TARE gombot.
Megjelenik a kijelző BRUTTÓ, jelezve, hogy a rendszer visszatért Bruttó módba.
Vegye figyelembe, hogy a bruttó és a nettó módok közötti váltás törli a MAX.
Milyen gyakran kell kalibrálni ezeket a próbapadokat?
A Ron próbapadokat évente kell kalibrálni, hacsak a nemzeti törvények másként nem rendelkeznek.
Ezek a próbapadok minden ciklusban mutatják a maximális regisztrált terhelést?
Igen, ezek a Ron Crane Scales dinamométerei rendelkeznek MAX (csúcstartás) opcióval, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a rendszer utolsó bekapcsolása vagy a bruttó/nettó mód megváltoztatása óta feljegyzett legnagyobb súlyt mentsék el. Nyomja meg a MAX gombot, amíg a kijelző meg nem jelenik :M:AX. Ekkor körülbelül két másodpercig a legutóbbi MAX alaphelyzetbe állítás óta felvett maximális terhelést jeleníti meg, kettőspontokkal a számjegyek között. Ezt követően a rendszer visszatér az aktuális értékre egy sípoló hanggal, amely jelzi, hogy a rendszer készen áll egy új műveletre.