LEGACY ARO sorozat, váltócsatoló és csatlakozókészlet


Szűrő
Testméret: 1 / 4 " , Színkód: Zöld , Tömlő csatlakozás: NPT , Csere típusa: ARO , Zárás típusa: Ujj , Anyaga: Acél / alumínium , Max. Folyam: 25 cfm , Max. Nyomás: 300 psi , Csőméret: 1 / 4 " , Tömítések: Buna-N , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F
StílusModellbefejezÁr (ÁFA nélkül)
A
A71452B-BG
Horganyzott€10.29
B
A71456B-BG
Horganyzott€14.64
C
A71457B
Cink / eloxált€23.92
D
A71458B
Cink / eloxált€47.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?