Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LEGACY A71452B-BG Csatlakozó / csatlakozó készlet Npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XPD 1HUK3

LEGACY A71452B-BG csatlakozó/dugó készlet Npt 1/4 acél/alumínium

Raktáron
Tétel: AA9XPD Típus: A71452B-BGKereszthivatkozás: 1HUK3
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
€10.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó / dugasz készlet
Testméret1 / 4 "
SzínkódZöld
befejezHorganyzott
Tömlő csatlakozásNPT
Csere típusaARO
Zárás típusaUjj
AnyagAcél / alumínium
Max. Folyam25 cfm
Max. Nyomás300 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7616995090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
LEGACY A71456B-BG Csatlakozó / csatlakozó készlet Npt 1/4 Acél / alumínium | AA9XPE 1HUK4 A71456B-BGHorganyzott€14.64
LEGACY A71457B Csatlakozó/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium | AB2FFD 1LRW6 A71457BCink / eloxált€23.92
LEGACY A71458B Csatlakozó/dugó készlet 1/4 Acél/alumínium | AB2FFG 1LRW9 A71458BCink / eloxált€47.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEGACY A71452B-BG csatlakozó/dugó készlet Npt 1/4 acél/alumínium
€10.30 /Mértékegység