LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrikus motor | AJ2TWU C100T34FZ23AAA

LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrikus motor

Tétel: AJ2TWU Típus: 193380.60Kereszthivatkozás: C100T34FZ23AAA

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret100L
Teljes terhelésű erősítők3.75
HP4
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.98
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásN
Fázis3
Power Factor89
ForgásFORDULAT
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.95
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)34.29

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 4.3
    • Hatás 100%: 89.5
    • Hatás 75%: 89.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 622231
    • Tekercselés: T06802010
    • CSOPORT: 4
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMHPSzigetelési osztálykWFelszerelésÁr
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrikus motor | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63. 443600. 33F0.25B3€125.13
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrikus motor | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800. 75F. 56B3€173.49
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A általános célú motor | AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B3€291.73
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrikus motor | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Merev-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrikus motor